絞り込み
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,343)
  • RS PRO(3,937)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,631)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,008)
  • シュナイダーエレクトリック(1,000)
  • フエニックス・コンタクト(940)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(874)
  • 三菱電機(864)
  • エスコ(858)
  • 河村電器産業(858)
  • ハーティング(840)
  • BOURNS(674)
  • MICROCHIP(625)
  • ワゴジャパン(620)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安定化電源 ~DC120V SELECTED BY MARINTEC

    安定化電源 ~DC120V

    SELECTED BY MARINTEC
    27,980税込30,778
    1式
    欠品中
    ・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
    付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
  • 安定化電源 ~DC60V SELECTED BY MARINTEC

    安定化電源 ~DC60V

    SELECTED BY MARINTEC
    24,980税込27,478
    1式
    6日以内出荷
    ・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
    付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-6005M質量(kg)約1.4出力電圧~DC60V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155最大出力20W保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護出力電流~5A(最大)入力電圧AC100V(50/60Hz)