制御機器 (20) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 東洋技研すべて解除
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V) AC DC1000 電線仕様 0.5mm2 ~6mm2 ー41A 構成部品 中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 端子間ピッチ(mm) 8.2 構成 【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 端子間ピッチ(mm) 4.2 取付け方法 DIN35mm 端子台 端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm) 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 全長(mm) 端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4) 取付方式 DIN35mm 端子間ピッチ(mm) 3.5 構成 【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
形状 2段 取付方式 DIN35mm 端子間ピッチ(mm) 8 ねじ寸法 M3.5 結線方式 セルフアップ
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 取付方式 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
材質 記名板:PVC(白) 形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) 500 端子間ピッチ(mm) 4.2 温度上昇 導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格 JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2 ) (JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度 45~85% 定格インパルス耐電圧(kV) 6~8 定格通電電流(A) 6,9,13,17,24 周囲温度(℃) -25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式 スプリングロック 材質(スプリング) SUS 材質(導電板) 銅 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 絶縁抵抗 各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 構成部品 中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11 耐電圧(V) 商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V) AC DC1000 電線仕様 0.5mm2 ~6mm2 ー41A 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
材質 記名板:PVC(白) 形状 1段 色 赤 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) 500 端子間ピッチ(mm) 4.2 温度上昇 導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格 JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2 ) (JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度 45~85% 定格インパルス耐電圧(kV) 6~8 定格通電電流(A) 6,9,13,17,24 周囲温度(℃) -25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式 スプリングロック 材質(スプリング) SUS 材質(導電板) 銅 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 絶縁抵抗 各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 構成部品 中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11 耐電圧(V) 商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
仕様 端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm) 形状 1段 端子間ピッチ(mm) 3.5 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 2段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC600 端子間ピッチ(mm) 5.2 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2EVTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18 電線むき長さ(mm) 10~12
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 2段 色 赤 定格絶縁電圧(V) 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18 電線むき長さ(mm) 10~11
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研 当日出荷 から 12日以内出荷
取付方式 DINレール/直付け 端子間ピッチ(mm) 7.62 適合電線(mm2 ) 最大1.25 使用周囲温度(℃) -15~+60 締付トルク(N・m) 1.2 結線方法 Y型圧着端子用
インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ/フラット 端子ねじ M3×9.5 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(JIS)(A) 1 定格電流(IEC)(A) 1 定格電流(UL)(A) 1 材質 端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 定格絶縁電圧(V) AC/DC125 適合電線(mm2 ) 最大1.25 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC600
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研 7日以内出荷 から 28日以内出荷
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。
DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ/フラット 端子ねじ M3×9.5 端子間ピッチ(mm) 7 定格電流(JIS)(A) 1 定格電流(IEC)(A) 1 材質 【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ 定格絶縁電圧(V) AC/DC125 適合電線(mm2 ) 最大1.25 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -15~+60 締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC600 結線方法 丸型圧着端子用
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~