制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電流センサ」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。
幅(mm)36.6
高さ(mm)29.6
取付方式基板実装
電流(A)(名目)0→200
シリーズCSN
精度+/-0.5 %
センサータイプホール効果
深さ(mm)14.45
センサークローズループ
電源電圧(V)12→15dc
周波数帯域(kHz)DC→150
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
幅(mm)67.5
高さ(mm)61.2
取付方式バスバー、基板実装
電流(A)(名目)0→600
センサータイプホール効果
深さ(mm)17.9
センサークローズループ
電源電圧(V)15
ボア径(Φmm)26
周波数帯域(kHz)DC→150
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
Honeywell CSLWシリーズホール効果AC電流センサ. CSLWシリーズミニチュアオープンループAC電流センサはHoneywell製です。 このセンサはレシオメトリック出力を備え、基板実装可能なプラスチックパッケージに密閉されたミニチュアリニアホール効果センサを組み込んでいます。 センサIC、集光器、ハウジング、巻線コイルで構成された完全なセンサです。 コンパクトなサイズは、スペースに限りがある用途に最適です。. 精度が高い低コストAC電流センサ 多回転に対応する配線済みオープンループ設計は、感度が向上 リニアレシオメトリック出力 電流シンキング出力又はソーシング出力 低挿入損失で高速な応答時間を実現 高精度の温度補償機能を内蔵 動作温度範囲: -25 → 100 ℃ RoHS準拠(鉛フリー)
仕様巻数比 = 9:1シリーズ = CSL電源電圧 = 4.5 → 10.5 V dc入力電流 = 9A出力電流 = -200 → +200 mA全体の高さ = 10mm全体の幅 = 16.2mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃実装タイプ = 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。
仕様巻数比 = 90:1シリーズ = CSNセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 12 → 15 V dc入力電流 = 90A出力電流 = 25 mA全体の高さ = 20.3mm全体の幅 = 31.75mm全体的な深さ = 12.7mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック電源電圧 = 4.5 → 10.5 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm深さ = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm最低動作温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板最大DC電圧 = 10.5V出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
仕様巻数比 = 90:1シリーズ = CSNPセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 12 → 15 V dc入力電流 = 90A出力電流 = 50 mA全体の高さ = 29.6mm全体の幅 = 36.6mm全体的な深さ = 14.45mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
仕様巻数比 = 600:1ボアサイズ = 26mmセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 15 V入力電流 = 600A出力電流 = 150 mA全体の高さ = 61.2mm全体の幅 = 67.5mm全体的な深さ = 19mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = バスバー, 基板実装寸法 = 2.66 x 0.75 x 2.39インチ
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●巻数比: 9:1●シリーズ: CSL●電源電圧: 4.5 → 10.5 V dc●入力電流: 9A●出力電流: -200 → +200 mA●全体の高さ: 10mm●全体の幅: 16.2mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●実装タイプ: 基板実装●Honeywell CSLWシリーズホール効果AC電流センサ. CSLWシリーズミニチュアオープンループAC電流センサはHoneywell製です。 このセンサはレシオメトリック出力を備え、基板実装可能なプラスチックパッケージに密閉されたミニチュアリニアホール効果センサを組み込んでいます。 センサIC、集光器、ハウジング、巻線コイルで構成された完全なセンサです。 コンパクトなサイズは、スペースに限りがある用途に最適です。. 精度が高い低コストAC電流センサ 多回転に対応する配線済みオープンループ設計は、感度が向上 リニアレシオメトリック出力 電流シンキング出力又はソーシング出力 低挿入損失で高速な応答時間を実現 高精度の温度補償機能を内蔵 動作温度範囲: -25 → 100 ℃ RoHS準拠(鉛フリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様●巻数比: 90:1●シリーズ: CSN●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 12 → 15 V dc●入力電流: 90A●出力電流: 25 mA●全体の高さ: 20.3mm●全体の幅: 31.75mm●全体的な深さ: 12.7mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: 基板実装●クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●巻数比: 90:1●シリーズ: CSNP●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 12 → 15 V dc●入力電流: 90A●出力電流: 50 mA●全体の高さ: 29.6mm●全体の幅: 36.6mm●全体的な深さ: 14.45mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: 基板実装●高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
仕様●巻数比: 600:1●ボアサイズ: 26mm●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 15 V●入力電流: 600A●出力電流: 150 mA●全体の高さ: 61.2mm●全体の幅: 67.5mm●全体的な深さ: 19mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: バスバー, 基板実装●寸法: 2.66×0.75×2.39インチ●CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様●センサ機能: 湿度センサ●出力タイプ: アナログ●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±3%RH●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SMD●長さ: 8.59mm●高さ: 2.67mm●幅: 4.17mm●寸法: 8.59×4.17×2.67mm●HIH-5030 / 5031シリーズカバー付き集積回路湿度センサ. HIH-5030 / HIH-5031湿度センサは、2.7 Vという低い電圧で動作可能なため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 これらのシリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 HIH-5030は、カバー付きの集積回路湿度センサです。 HIH-5031は、カバー付きの結露に対する耐性を備えた集積回路湿度センサです。疎水フィルタが装着されているため、産業、医療、商業用途を含む結露環境で使用できます。 考えられる用途: 工業用エアコンプレッサ HVAC (暖房、換気、冷房)機器 バッテリ駆動のシステム 乾燥装置 OEMアセンブリ OA機器 処理装置 冷蔵(バルクシステム及び輸送システムを含む) 通信キャビネット 気象観測装置及び気象台機器 病院のエアコンプレッサ 保育器 微小環境 睡眠時無呼吸機器 トレッドミル負荷監視機器. 特長: 2.7 Vという低い電圧で動作するため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 成形熱硬化プラスチックハウジング ニアリニア電圧出力対相対湿度(%) レーザートリミングによる交換可能性 低電力設計 高精度 高速な応答時間 安定した、低ドリフトの性能 薬品に対する耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力タイプ : デジタル電流シンク(オープンコレクタ)●本体形状 : 円柱形●取付方法 : フランジ取り付け●電源電圧 : 4 → 24 V●接続方式 : リード線付きコネクタ●出力開閉電流 : 6 mA●Honeywell SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは●磁気バイアスをかけたホール効果内蔵回路の使用により●ターゲットとなる鉄材の動きを正確に検出します。特別に設計された IC (集積回路) 永久磁石はラグで密閉されていますソリッドステート●非接触ホール効果磁気検出 Ability により●ダスト●汚れ●及びごみを検知し●信頼性と 高周波スイッチング機能により●デバイスは高電流に対応できます RPM です
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様●出力タイプ : 方形波●本体形状 : 円柱形●取付方法 : フランジ取り付け●電源電圧 : 4.5 → 26 V●接続方式 : リード付きケーブル●出力開閉電流 : 18 mA●IP保護等級 : IP69K℃●材質 : プラスチック℃●Honeywell SNG-Q シリーズの直交速度及び方向センサは●速度と方向の両方直交出力では●ターゲット方向は出力リード / ラグ位相シフトによって決まります。広い動作温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ 環境シーリング: IP69K 等級の防湿性能 堅牢な電気ノイズ耐性: 100 V/m 定格の電気ノイズ放射耐性( EMC ) 高周波スイッチング容量: 3 → 20 Hz
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様●エンコーダー技術: リニア測定 ●ストローク: 75mm●電源電圧: 6 → 24 V dc●IP保護等級: IP54●全体の高さ: 28.2mm●全体の幅: 18mm●全体的な深さ: 145mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●許容電流値: 0 → 32mA●Honeywell SPSシリーズ(スマート位置センサ). スマート位置センサ(SPS)は、シンプルな非接触デザインのセンサです。機械的な故障がなく、摩損が低減し、信頼性と耐久性が向上し、ダウンタイムが最小で済みます。 このセンサは、センサを基準とした磁石の位置を感知します。さまざまな感知範囲の製品を取り揃えています。 特許取得済みのASIC (用途特化型集積回路)とMR (磁気抵抗)センサを組み合わせ、移動物体に取り付けられた磁石の位置を正確に検知することができます。. 自己診断機能 特許取得済みのMRセンサ及びASICテクノロジーとの組み合わせ 供給電圧: 4.75 → 5.25 V dc 動作温度: -40 → 125 ℃ 保護等級: IP67 / IP69K. 考えられる用途: 産業用: バルブ位置 原材料処理 プラスチック成形 カッティング及びスリッティング ウエハー処理 CNCマシン 輸送: エンジンのトランスミッション 旅客バスの水平位置 クレーン付きトラックのアウトリガー位置 質量のある機器のアタッチメントの識別 油圧シリンダ 船舶用モータ 航空宇宙: 航空機のアクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。