材質その他プラスチック
色黒
質量(g)133(バッテリを含む)
材質(ケース)アルミニウム
平均演色評価数75
機能再充電可能:なし
ヘッド径(Φmm)28
色温度6000~8000
防塵防水性能IP04
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)Max.120
バッテリー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム距離(m)100
電球の種類LED
ビームタイプスポット to 拡散
スタイルヘッドトーチ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。