商品豆知識
材質ABS樹脂
仕上ツヤ消し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
寸法(mm)□11.2
仕上ツヤ消し
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な回路構成。2回路スイッチを、2個組み込んだスイッチで外部配線により豊富な回路構成ができます。
優れた接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を採用しました。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54mmの倍数)です。ICピッチのプリント基板に連続取付けが出来ます。
微小電流用(金メッキ接点タイプ)。周囲環境(硫化ガスなど)が悪い条件で使用する場合、経時変化などの影響により接点表面に接触を妨げる皮膜を形成しやすい難点があります。特にドライサーキットと呼ばれる低レベル領域で使用する場合は金メッキタイプをお選びください。
ストローク(mm)2.5
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~+75
定格(通電定格)DC50V 100mA、(開閉定格)DC5V 100mA・DC0.2mV 1μA
接点金メッキ
ボタン形状角
ボタン色白・黒・赤・グレー
動作方式モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-25~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
バウンシング5ms以下
耐電圧(V)AC250 1分間
作動力2.45±0.98N
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。