端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト7日以内出荷
THERMOFOX端子マーキングラベルMM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)MM-TML粘着式ラベル透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤MM-TMT非粘着式ラベルホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK●コード番号:137-2280アズワン品番65-7542-02
端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト7日以内出荷
THERMOFOX端子マーキングラベルMM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)MM-TML粘着式ラベル透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤MM-TMT非粘着式ラベルホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●コード番号:137-2281幅(mm)(テキストフィールド)9.5型式フラット色白(RAL 9010)高さ(mm)9.5、(テキストフィールド)5500質量(g)49.3(梱包を含む)/49.3(梱包を含まない)[1個あたり]種類ラベル長さ(m)5.5シリーズMM-TMT (EX9 5)R C1 WH/BK使用周囲温度(℃)-40~120部材ポリエステル取付け方法ラッチ使用推奨温度範囲(℃)(保管時/輸送時)-5~59使用推奨湿度範囲(%)(保管時/輸送時)25~80[オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨]識別テクノロジ:熱転写アズワン品番65-7540-08強度(フォイル)125μm併用可能製品THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.Kレベル数1コンポーネントシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980