ネットワークカメラインタフェースユニット(8台版)?三菱電機エンジニアリング22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】8 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体:ECLEF-NV1G-08、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980