絞り込み
ブランド
  • パワーコムジャパン
  • モノタロウ(66)
  • RS PRO(13,745)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,116)
  • Panasonic(パナソニック)(6,953)
  • AMPHENOL(5,465)
  • VISHAY(4,722)
  • フエニックス・コンタクト(4,104)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,675)
  • 日本モレックス(molex)(3,456)
  • SIEMENS(3,349)
  • 河村電器産業(3,036)
  • YAGEO(2,637)
  • シュナイダーエレクトリック(2,581)
  • KEMET(2,285)
  • IDEC(和泉電気)(2,204)
  • BOURNS(1,997)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,893)
  • onsemi(1,873)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパン

    OAタップ型無停電電源装置

    パワーコムジャパン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
    付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68容量(W)165コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ容量(VA)300無償補償期間1年蓄電池タイプ鉛蓄電池バックアップ時間30(負荷0~40W)分バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)出力コンセント形状NEMA 5-15P出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)
  • WOW-300シリーズ用交換バッテリ パワーコムジャパン

    WOW-300シリーズ用交換バッテリ

    パワーコムジャパン(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    WOW-300シリーズ用交換バッテリ(ICT530Jは2個使用)
    仕様ユーザー交換可能規格蓄電池設備型式認定品(消防法用途への使用認定品)対応機種WOW-300U、WOW-300UR、WOW-300R、WOW-300S、WOW-300、TAP-300+、ICT-530J(2個必要)機能ユーザー交換可能公称電圧(V)6寿命交換時期目安2~2.5年
  • OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ パワーコムジャパン

    OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ

    パワーコムジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
    付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続)質量(kg)約2.3出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82容量(W)350コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相2線式(アース付き)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE通信機能USB入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ容量(VA)700バックアップ時間30(負荷0~40W)分保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)ケーブル長(cm)197プラグ形状(入力)NEMA 5-15Pバッテリー交換可能出力コンセント形状NEMA 5-15P出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)
  • WOW-700シリーズ用交換バッテリ パワーコムジャパン

    WOW-700シリーズ用交換バッテリ

    パワーコムジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    WOW-700シリーズ用交換バッテリ
    仕様ユーザー交換可能規格蓄電池設備型式認定品(消防法用途への使用認定品)対応機種WOW-700R公称電圧(V)12寿命交換時期目安2~2.5年
  • ハイブリッド蓄電システム パワーコムジャパン

    ハイブリッド蓄電システム

    パワーコムジャパン
    299,800税込329,780
    1台
    16日以内出荷
    ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。 長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。 外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。 AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。
    容量1200VA 800W(蓄電容量)出力電圧正弦波寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×700×400(キャスター部を除く)電池シール鉛蓄電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約5バックアップ時間約3時間(500V)/約2時間(800V)ポート(出力)AC100V6個口総質量(kg)約120