制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「コの字型マイクロフォトセンサ」の検索結果
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定)
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)6
保護構造IP40(IEC)
電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)15以下
応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)
動作表示灯橙色LED(入光時点灯)
最小検出物体0.8×1.2mm不透明体
適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定
質量(g)約3
種類小型・コネクタ内蔵式
繰返し精度(mm)0.01以下
材質(ケース)PBT
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)
耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)-30~80
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
応差(ヒステリシス)0.05以下
出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)5~95
使用周囲湿度(%RH)5~85
材質(表示部)ポリカーボネート
耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体
検出距離(mm)6(固定)
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)6
保護構造IP64(IEC)
電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)15以下
応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
動作表示灯橙色LED(入光時点灯)
材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート
仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備
最小検出物体0.8×1.2不透明体
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体
検出距離(mm)6(固定)
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)6
保護構造IP64(IEC)
電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)15以下
応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
動作表示灯橙色LED(入光時点灯)
材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート
仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備
最小検出物体0.8×1.2不透明
RoHS指令(10物質対応)対応
限定反射だから安定検出
検出対象銅素線
検出方式限定反射型
検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて)
投光素子赤外LED(変調式)
スリット幅(mm)10
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)
繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向)
電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下
消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
過電流保護装備
応答時間0.8ms以下
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。)
発光波長(nm)880
最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて)
質量(g)約25
型式ケーブル式
材質(ケース)ポリカーボネート
材質(ケーブル)固定部:PBT
保存温度範囲(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
保存湿度範囲(%RH)45~85
使用周囲湿度(%RH)45~85
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認
センサ形状その他
検出対象銅素線
検出方式限定反射形
検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(変調式)
最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)
型式コネクタ式、ヘッドON
繰返し精度(mm)0.08以下
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)
材質(端子)HSM(Agメッキ)
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+80
保存湿度範囲45~85%RH
使用湿度範囲45~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて
電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下
消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下
応答時間0.8ms以下
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
質量(g)約4.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。