制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ワッシャー 種類」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 ヘッド形状ネジ型 曲げ半径(mm)R2 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護装備 規格UL、CE 材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ
エコ商品
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 短絡保護装備 汚染度(使用環境)汚損度:3 使用周囲標高(m)2000以下 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(6.51MB) 保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95 耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚 材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ネジ型 電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内 タイプ- 規格ベンダID:834(0x342) 保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて) 接続方式標準ケーブル2m 材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ) 電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2 消費電流(mA)16以下 通信方式IO-Link Specification Ver1.1 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-40~85 材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと) 動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)] 短絡保護装備 動作モード接近時ON(N.O.) 汚染度(使用環境)汚損度:3 温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内 使用周囲標高(m)2000以下 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証 データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95 伝送速度(Kbps)COM3 (230.4) 時間(ms)最小サイクル:0.4 耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回 デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003 出力タイプNPN出力
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付金具
付属品M2(長さ12mm)座金組込ビス(SUS) 2本付属 材質SUS304 種類LS-H201□/LS-H901□用
1個
639 税込703
12日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)防爆近接センサ
爆発性雰囲気中で使用可能 小型 頑丈 2台の防爆近接センサが接続可能 長距離検出が可能 見易い動作表示灯を装備 主な防爆機器使用業種
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚 保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形 出力無接点直流2線式 使用周囲温度(℃)-25~+60、保存時:-30~+80 使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH 動作表示灯橙色LED(非検出時点灯) 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 出力動作離れてON 温度特性使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内 耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 総延長距離0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
1個
13,980 税込15,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサ
規格CE、FDA 保存温度範囲(℃)-20~70 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)