制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「衝撃 センサ」の検索結果
関連キーワード
2画面3色表示で操作が簡単!
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム!
活線挿抜に対応。
耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。
平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。
摺動回数1億回以上(代表値)。
クラス最高精度。
金属ガイド回り止め構造。
先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)
仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース
適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
ストローク(mm)10.5以上
測定範囲(mm)10
締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ
機械的寿命1億回以上
質量(g)約80
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
材質(ボディ)亜鉛
保存温度範囲(℃)-20~60
標高(m)(質量)2000以下
汚染度(使用環境)2
材質(スピンドル)工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
保存湿度範囲(%RH)35~85
サンプリング周期(ms)1
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
ヘッド形状角
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
保存湿度範囲35~95%RH
使用湿度範囲35~85%RH
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
消費電流(mA)15以下
最大応答周波数(kHz)0.5
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
測定流体空気・非腐食性気体
保護構造IP40(IEC)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ
消費電力(mA)30以下
質量(g)約25
付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本
材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)
表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)
材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)
応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)-10~60
短絡保護装備
応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)
出力動作NO/NCをキー操作により選択
標高(m)(使用)2000以下
汚染度(使用環境)2
圧力種類ゲージ圧
圧力ポートM5めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)
耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
シンプル&簡単操作
機能的デザイン
高品位LCD表示
コンパクト&軽量設計
低圧・高圧の2タイプ
3つの出力モード
施工性を追求
用途電子部品の吸着確認、元圧確認
仕様国内用(Pa)
付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本
材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート
規格CE
保護構造IP40(IEC)
本体質量(g)約25
表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)
材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)
ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
保存温度範囲(℃)-10~60
消費電力(mW)30以下
短絡保護装備
応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)
出力動作NO/NCをキー操作により選択
圧力種類ゲージ圧
圧力ポートM5めねじ
使用周囲標高(m)2000以下
適合流体空気、非腐食性気体
耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間
材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)
応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択
耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個
材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。
ストローク32.5mm以上
質量(g)約150
測定範囲(mm)32
保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。
方式コンデンサアース
測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50
分解能0.5μm
機能活線挿抜機能装備
使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60
締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)
指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
サンプリング周期1ms
使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)
耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間
機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。
絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上
締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15
耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
種類アンプ内蔵型
曲げ半径(mm)R2
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認
種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
ヘッド形状角
曲げ半径(mm)R2
保護構造IP68(IEC)、IP68G
繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
材質表示灯部:ポリエステル
使用周囲温度(℃)-25~70
保存温度範囲(℃)-40~85
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)15以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
最大応答周波数(kHz)0.5
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内
材質(本体)PBT
標準検出物体(mm)鉄15×15×t1
最大動作距離2.5mm±8%
安定検出範囲(mm)0~2.1
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~95
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型
短絡保護装備
高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
ラインアップ
"現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)
付属品コネクタ(e-CON):1個
材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7
質量(g)約100
規格CE
保護構造IP67(IEC)
圧力シールドゲージ圧
方式コンデンサアース(ケース-充電部)
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC]
応答時間1ms以下
消費電流(mA)20 以下
ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
圧力ポートR1/4おねじ
耐振動耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間
適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体
総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能
絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間
ファイバセンサ感覚
2画面表示で現在値としきい値を同時に確認可能
省配線・省スペース
ネットワーク通信が可能
超高速応答150μs
独立2出力と5つの出力モードを装備
六角レンチ取り付けで、省施工・省スペースを実現
クイックメンテナンス!
極薄14mmの取り付け形状
付属品コネクタ(e-CON):1個
適合空気、非腐食性気体
材質フロントケース:PBT、リアケース:PBT(ガラス繊維入)、圧力素子:シリコンダイヤフラム、PPS
規格CE
保護構造IP40(IEC)
圧力ゲージ圧
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)15以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)
ケーブル0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル(耐油キャブタイヤケーブル)
材質(Oリング)NBR
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
保存温度範囲(℃)-10~60
ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能
温度特性±2.0%F.S.以内(+25℃の検出圧力を基準として0~+50℃の使用周囲温度範囲にて)
アナログ電圧出力出力電圧:1~5V(定格圧力範囲にて)、ゼロ点:1V±2.5%F.S.以内(負圧タイプ、正圧タイプ)、3V±3.0%F.S.以内(連成圧タイプ)、スパン :4V±3.5%F.S.以内、直線性:±0.5%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ
適合流体空気、非腐食性気体
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
材質(圧力ポート)SUS303
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回
種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
ヘッド形状角
保護構造IP68(IEC)、IP68G
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
消費電流(mA)15以下
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
最大応答周波数(kHz)0.25
質量(g)約20
材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS
質量(g)約15
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]
感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定
電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)]
応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択
使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)
短絡保護装備
MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED
設定感度微調整機能装備
出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示
表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯)
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
¥28,980
税込¥31,878
32日以内出荷
種類エリアセンサ
光色赤外線
ヘッド形状角
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格UL/C-UL、CE、FDA
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%
光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)2000以下
温度特性0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。
全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。
直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。
現場で役立つメンテナンスモード搭載。
アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造IP40(IEC)
電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む
消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
表示範囲(mm)-199.9999~199.9999
標高(m)(使用)2000以下
アプリケーション事例をご紹介!
高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します
基本性能
機能
高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
規格CE、FDA
温度特性±0.08% F.S./℃
受光素子CMOSイメージセンサ
電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
消費電流(mA)100以下
サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms
出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)
出力動作ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護装備(自動復帰式)
出力表示灯黄色LED×3
電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下
表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)
デジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示
使用周囲標高(m)2000以下
保護構造IP67((IEC)
使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)
使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間
耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
付属品レーザ警告ラベル:1セット
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
種類測長センサ
使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分
接続方式コネクタ接続
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分
耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出
種類ファイバアンプ
検出対象組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体
曲げ半径(mm)R2
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×31.5×67
材質本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)45以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下)
出力動作検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
設定方式押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択
表示灯1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅
電源表示灯緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式)
耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
判別許容値16段階 可変スイッチにて選択
付属品MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本
仕様判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。
適合ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54
質量(g)約85
1個
¥82,980
税込¥91,278
22日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造IP67(IEC)
適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
方式アース:コンデンサアース
機能活線棒抜:装備
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色)
標高(m)使用:2000以下
汚染度(使用環境)汚損度:2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(4.78MB)
コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
サンプリング周期(ms)1
使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
種類アンプ内蔵型
保護構造IP67(IEC)、防浸形
電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下
出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)
短絡保護装備
応答時間1ms以下
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下
耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル
ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
種類アンプ分離型
曲げ半径(mm)R2
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
種類エリアセンサ
検出光多列
光色赤外線
ヘッド形状角
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造IP62(IEC)、防滴形
光軸数5
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
検出幅(mm)100
材質表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~70
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護装備
干渉防止機能装備
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピッチ(mm)25(光軸)
材質(ケース)耐熱ABS
検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
材質(レンズ)アクリル
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)
耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など
センサ形状その他
検出対象不透明体
検出方式透過型
検出距離(mm)10000
出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)
投光素子赤色LED(変調式)
保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)
最小検出物体Φ20の不透明体
繰返し精度(mm)0.1以下(検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能
材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500
感度ボリウム連続可変ボリウム装備
電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間
消費電力(VA)投光器:1以下、受光器:2以下
応答時間10ms以下
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
自動干渉防止機能干渉防止フィルターにて対応
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)
付属品調整ドライバ:1本
質量(g)投光器:約100、受光器:約140
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め
センサ形状その他
検出対象銅素線
検出方式限定反射形
検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(変調式)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)
型式拡散光タイプ
繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
材質ポリアリレート
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)35以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間0.5ms以下
出力動作入光時ON
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
質量(g)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
多彩な制御ができる光軸別出力
物体の通過位置検出が可能
保護構造IP67
便利な機能を装備
透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。
水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。
保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。
ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。
用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。
種類漏液センサ
検出距離(mm)5000
投光素子赤外LED(変調式)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
材質ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)0~55(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
感度ボリウム連続可変ボリウム装備
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:25以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択
電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備
短絡保護装備
付属品調整ドライバ:1本
質量(g)投光器 約45、受光器 約50
ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付
検出物体Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)12以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
スロットル搭載で圧力サージに強い
ラインアップ
”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択
出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)
繰返し精度±0.2%F.S.以内
短絡保護装備
アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)
動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)
保護構造IP40(IEC)
使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間
入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)
絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)
耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)
接続方式コネクタ接続
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能
付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット
仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa
型式コントローラ(国内用)
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)
表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)
材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)
保存温度範囲(℃)-10~60
消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く
表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51
材質(スイッチ部)シリコーンゴム
定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50
耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間
組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)
応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択
耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
施工の常識を破る!
自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け
クイックメンテナンス
取り付けスペース削減
簡単調整!
センサヘッド単体でも使用可能
圧力ポートは丈夫なステンレス製
新・業界標準!2画面+ダイレクト設定
高速応答500μs
コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造
3色表示でセンサの状態がひと目でわかる
工数・人的ミスを削減するコピー機能
センサヘッドは自動認識
1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能]
独立2出力と3つの出力モードを装備
オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。
最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能
サブ表示部をカスタマイズ
設定内容がひと目でわかる
パネルに密着取り付けが可能
密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意
電源ケーブルもワンタッチ接続
コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
規格UL/C-UL、CE
定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0
電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く
出力動作NO/NCをキー操作により選択
出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)
繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内
応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択
短絡保護装備
アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.)
表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)
表示圧力範囲負圧:5.1~-101.3kPa、正圧:-0.050~1.020MPa、連成圧:-101.3~105.0kPa
動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)
保護構造IP40(IEC)
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)
耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回
温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム
接続方式コネクタ接続
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)
付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット
センサ供給電圧電源電圧と同一
入力電圧範囲(V)センサヘッド:1~5 DC(定格圧力範囲にて)
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途水槽の液面検出
種類アンプ内蔵型
検出対象液体
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(変調式)
型式パイプ取付式
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能
材質ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
電源電圧(V)12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間2ms以下
出力動作液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
適合パイプ径(Φmm)外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm]
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向5回
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
付属品結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個
質量(g)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。
使用温度範囲-10~+50℃(ただし、氷結および結露なきこと)
保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露なきこと)
難燃性UL94V-0
耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
耐衝撃(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)
耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)
耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)
誤差±2.0%F.S.
脱着回数約100回
爆発性雰囲気中で使用可能
小型
頑丈
2台の防爆近接センサが接続可能
長距離検出が可能
見易い動作表示灯を装備
主な防爆機器使用業種
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚
保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形
出力無接点直流2線式
使用周囲温度(℃)-25~+60、保存時:-30~+80
使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH
動作表示灯橙色LED(非検出時点灯)
短絡保護装備
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
出力動作離れてON
温度特性使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内
耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
総延長距離0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
種類ファイバユニット
光色赤
投光素子赤色LED(変調式)
電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
短絡保護装備
応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備
自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)
使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下
耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)
接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)
タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式
質量(g)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
動画ライブラリ
手ではめるだけのワンタッチ取り付け
細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応
密着取り付け可能
高速検出
指先サイズ
DC5~24V対応
アンプ内蔵で調整不要
用途分注機、検体検査装置
規格CE
出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)
検出物体液体
電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下
短絡保護装備
消費電流(mA)15以下
動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)
保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備
保護構造IP40(IEC)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下
耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート
ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
最大取付けトルク0.5N・m
質量(g)約15
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚
材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ネジ型
電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
タイプ-
規格ベンダID:834(0x342)
保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)
接続方式標準ケーブル2m
材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)
電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2
消費電流(mA)16以下
通信方式IO-Link Specification Ver1.1
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-40~85
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)
保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)
動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]
短絡保護装備
動作モード接近時ON(N.O.)
汚染度(使用環境)汚損度:3
温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内
使用周囲標高(m)2000以下
各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証
データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~95
伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)
時間(ms)最小サイクル:0.4
耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回
デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003
出力タイプNPN出力
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。