46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。 板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。 ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。 基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。 エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。
種類片面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)0.4 基板寸法(縦×横)(mm)100×150 厚さ(μm)(銅箔)35
1個
989 税込1,088
当日出荷

2液タイプのエポキシ系ポッティング剤です。 絶縁、耐熱、耐水性に優れています。 ケイ砂入りなので硬化後は剥離、破壊、切断が困難なほど固くなります。
用途アッセンブリーした基板の部品や部品名の目隠しに 基板の設計パターンの目隠しに 種類その他 危険等級 危険物の性状非水溶性
1セット(100g×3個組)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。 種類その他 仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


用途ICパッケージ変換 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1 仕上処理スルホール、金メッキ、レジスト ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2 仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サンハヤト1.27mmピッチコネクタ変換基板
エコ商品
1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン 材質ガラスエポキシ(FR-4) 寸法(mm)33.02×41.92×1.6t 穴径(Φmm)0.75、0.9 仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク 入数1枚(2枚続き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷


用途試作・評価 種類両面 ピッチ(mm)2 材質(基板)ガラスエポキシ 穴径(Φmm)0.85 仕上処理スルーホール金フラッシュ パターン2.0mmピッチ、ドットパターン、角型ランド ランド-
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミで簡単にカットでき加工が簡単です
仕様両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4×190×240 トラスコ品番193-5048 質量(g)100
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6 仕様Max.120ピン用 仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)0.1 基板寸法(縦×横)(mm)50×105 穴径(Φmm)0.9 仕上処理金フラッシュ パターンSMT汎用パターン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。
用途実験や電子回路の確認に。 トラスコ品番816-3163 材質片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット 寸法(mm)115×160 種類片面 穴径(Φmm)9(適合) ピッチ(mm)2.54 板厚(mm)1.2(適合) 仕上処理フラックス・部品面白色シルク印刷
1枚
949 税込1,044
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)137×232
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高密度コネクタ同士の接続・延長に
種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)27.5×104.14 仕様Max.160ピン用、ICカードコネクター、リボンケーブルコネクター用 仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト パターン列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mmピッチ、千鳥を変換 ランド2.54mmピッチΦ0.8
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換する基板。USB Type-Cコネクタの信号を2.54ピッチの端子に引き出してあります。引き出す信号は、USB2.0規格の4本(VBUS、GND、D+、D-)とCC1/CC2端子、GNDの計7本に限定して小型化しました。VBUS、GNDは、サンハヤト製ブレッドボードの電源ラインに合わせたパターンから引き出すことも可能です。CC1/CC2端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます。
仕様●寸法:24.13×18.42mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、Vカット処理2枚続き●コネクタ:USB Type-C(ソケット※メス型)※信号ラインはUSB2.0規格●付属品:USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません) アズワン品番67-0391-78
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷

種類片面 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 仕上処理ハンダ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88 付属品コネクター 仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mm ピッチの4列千鳥型コネクタを2.54mm ピッチに変換します。
仕様●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.2t●仕上・処理:スルーホール、はんだレベラー、両面グリーンレジスト●用途:フラットケーブルコネクター、ICカードコネクター等、Max160ピン アズワン品番67-0358-89
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンハヤト1.27mmピッチコネクタ変換基板
エコ商品
1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大40ピンに対応しています。
仕様●カット後サイズ:52.71×26.03×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):10g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:40ピン 材質ガラスエポキシ(FR-4) 寸法(mm)52.71×52.06×1.6t 穴径(Φmm)0.75、0.9 仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク 入数1枚(2枚続き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
取扱い終了

サンハヤトFCCコネクタ変換基板
エコ商品
FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。ユニバーサル基板やブレッドボードに使用できます。はんだ面側は2mm角のPADになっています。コネクタ実装済みです
仕様●カット後サイズ:40.64×17.14×1.6t(mm)●コネクタ名:FH12-16S-0.5SH(55) ヒロセ電機製●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:0.5mmピッチ16極●変換後ピッチ:2.54mm 材質ガラスエポキシ(FR-4) 寸法(mm)81.28×17.14×1.6t 穴径(Φmm)0.9 仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク 入数1枚(2枚続き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 付属品コネクター 仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンハヤトQFP IC変換用基板
用途ICパッケージ変換 種類片面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1 仕上処理ハンダ、レジスト ランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)22.5×98 仕様Max.64ピン用、フラットケーブルコネクター用 仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト パターン列間4.26ピン間2.16mmピッチを変換 ランド2.54mmピッチ角ランドΦ0.9
1枚
579 税込637
当日出荷

サンハヤトDIP幅変換基板
600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
用途試作・評価 種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78 仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑) ランド- 特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

サンハヤトパズル基板
パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。 色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。 凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。
用途試作・評価 ピッチ(mm)2.54 材質ガラスエポキシ 穴径(Φmm)1 種類両面 寸法(mm)45×45 赤・青・緑・白 穴数144穴(12列×12列) 仕上両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上
1セット(4枚)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1.27mmピッチを2.54mmピッチに変換する基板。1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。1.27×1.27mmピッチのDIL(デュアルインライン)コネクタ、1.27×2.54mmピッチのDILコネクタ、1.27mmピッチのSIL(シングルインライン)コネクタに対応しています
仕様●外形:52.71×26.03mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク、Vカット処理2枚続き●最大ピン数:40ピン アズワン品番67-0394-69
1袋
1,198 税込1,318
5日以内出荷

穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)325×460 パターンドット
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ部品をはんだ付けしやすいRaspberry Pi Pico用のユニバーサル基板。Raspberry Pi Picoに対応したユニバーサル基板ですが、通常のユニバーサル基板としても使用できます。ランドが8角形なのでチップ部品のはんだ付けがしやすくなっています。基板の端子間隔が1.27mmピッチなので、基板と基板を隣り合わせで使用できます。
仕様●外形寸法:63.7×53.54mm●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.0t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、黒レジスト(両面)●パターン:2.54mmピッチ、八角形ランド●穴径:Φ1.0mm アズワン品番67-0398-25
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷