ピッチ(mm)2.54
ピッチ(mm)2.54
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面
材質ガラスエポキシ(FR-4)
穴径(Φmm)0.9
ピッチ(mm)2.54
仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
種類片面
ピッチ(mm)4
穴径(Φmm)1
材質(基板)紙フェノール
板厚(mm)1.6
取付穴Φ3ビス用長穴
仕上処理フラックス
ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。
ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。
ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。
学校教材としても最適です。
種類片面
ピッチ(mm)2.54
穴径(Φmm)1
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質(基板)ガラスエポキシ
用途試作・評価
種類片面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.2
基板寸法(縦×横)(mm)70×98
仕様S-DIP用1.778mmピッチ28・40・64ピン用
穴径(Φmm)0.9
仕上処理ハンダ
パターンドット
ランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329
容量(mL)9
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015
外観白色ペースト状
硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25
熱伝導率(W/mk)0.92
粘度(Pa・s)85~108
誘電率(1MHz)4.1
タックフリータイム(分)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.009L
1本(9mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他
セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ダイレクトプリンターのヘッドクリーニング時のインク受けに使用する専用ウエスです。ホコリが立ちにくく吸水性能に優れています。
仕様●サイズ:152×152mm●入り数:100枚●材質:ポリエステル100%長繊維●保水量:333mL/m2●アクセサリタイプ:基盤用印刷用品●同時使用/関連製品:適合機種:MDP-10
アズワン品番67-0340-21
1袋(100枚)
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。