制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「DIP-IC」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
指1本の操作で軽く引き抜けます。
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
ワンタッチでDIP ICのピンが整列。
曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。
IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に
誤って曲げてしまったICピンの修復に
不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に
種類その他
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。
IC幅(inch)0.3
600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
用途試作・評価
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78
仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)
ランド-
特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。
技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。
各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。
抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。
角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。
ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)95×95
仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個
穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所
仕上処理フラックス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。