絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • RS PRO(195)
  • AMPHENOL(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • ROLINE(26)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • BULGIN(14)
  • SIEMENS(9)
  • BOURNS(8)
  • MH CONNECTORS(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • Bel-Stewart(6)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • NEUTRIK(5)
  • IDEM(5)
  • BLACK BOX(4)
  • PHOENIX(4)
  • Molex Premise Networks(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • cat5e ケーブル
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
479税込527特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングルハーティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オスハーティング
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスオス
Harting 丸型コネクタ M12シリーズ ハーティングHarting 丸型コネクタ M12シリーズハーティング
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
シリーズM12
コネクタ set RJ45, 4-poles ハーティングコネクタ set RJ45, 4-polesハーティング
18,980税込20,878
1袋(10個)
当日出荷
種類Cat.5規格UL取得ケーブル接続方法IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)(最大)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24/7…22/7(より線)、23/1…22/1(単線)
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 4極 Han 3 A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 4極 Han 3 Aハーティング
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = Cat5プラグシリーズ = Han A取り付けタイプ = ケーブルマウントオス・メス = オス端子方法 = IDCIP保護等級 = IP65, IP67ボディ向き = アングルポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 銅合金
産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s ハーティング産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/sハーティング
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船
イーサネットスイッチ Harting ハーティングイーサネットスイッチ Hartingハーティング
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RJコネクタ Harting ハーティングRJコネクタ Hartingハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1384アズワン品番65-7473-71
イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379アズワン品番65-7415-05
Harting 8ポート RJアダプタ Cat5e ハーティングHarting 8ポート RJアダプタ Cat5eハーティング
819税込901
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 8配線構成 = ストレートスルー長さ = 25.3mm幅 = 31.2mm深さ = 13mm
Harting 丸形コネクタ ハーティングHarting 丸形コネクタハーティング
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
コネクタサイズM12IP等級IP65、IP67
ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列 ハーティングハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列ハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
RJ45モジュラジャック Harting ハーティングRJ45モジュラジャック Hartingハーティング
489税込538
1個
7日以内出荷
Harting 1ポート カプラ Cat5 UTP HAN 3A RJ45シリーズ ハーティングHarting 1ポート カプラ Cat5 UTP HAN 3A RJ45シリーズハーティング
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5ポート数 = 1シールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 40mm深さ = 66.6mmシリーズ番号 = 0945
ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列 ハーティングハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列ハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列 ハーティングハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列ハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
RJ45モジュラプラグ Harting ハーティングRJ45モジュラプラグ Hartingハーティング
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷