29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:高密度Quintax(メス)●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクトモジュール x 2●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:ケーブルシュー●オス・メス:メス●定格電流:1A●範囲:Han 100Aアキシャル、Han K●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:標準Hanフード / ハウジング●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanR Kアキシャルスクリューモジュール. 100 A電源回路用コンタクト x 2 最大10 mm 2 及び16 → 35 mm 2 の2つのケーブル範囲 16 mm 2 ケーブルを使用するケーブルアースシューによりもたらされるアース 挿抜回数: ≧500
1袋(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:アダプタモジュール●オス・メス:メス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コネクタ
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

Hanダミーモジュール。Hanダミーモジュールは、使われていないHanポートをふさぐために使用し、すべてのヒンジ式フレーム、Han-ModularR Compact、Han-ModularR Twin、Han-ModularR Docking Frames、Han-EcoR及びHan-YellockRでの使用に適しています。フレームで使われないスペースをふさぐために挿入
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:メス●範囲:Hanダミー●コード番号:282-9049 アズワン品番65-7770-46
1個
929 税込1,022
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:パネルフィードスルーモジュール●オス・メス:メス●範囲:Han●シリーズ:Han Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han RJ45パネルフィードスルーモジュール
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:指保護機能付き●オス・メス:メス●定格電流:200A●定格電圧:1 kV●コンタクト数:1●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han 1Mod指保護モジュラインサート
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:モジュールケース●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Hanギガビット、Hanメガビット、Hanシールド付き●シリーズ:Han-Modular●Han-ModularRギガビットモジュール. Hartingの組み立て済みギガビットモジュールHan-Modularシリーズは、フードとインサートで構成されています。
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:メガビットインサート●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han MegaBitインサートコンタクト. HartingのHan Megabitインサートは圧着終端を備えています。. 特長と利点. 定格電流: 10 A 定格電圧: 50 V 挿抜回数: 500回以上
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷



仕様アクセサリタイプ:空圧コンタクト(シャットオフ可能)●オス・メス:メス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクト空圧モジュール x 3●CSA. 842-7618及び842-7627には内蔵のシャットオフ機構が備わっています。. Han空圧モジュールコンタクト. Han空圧コネクタ製品との使用に適したコンタクト製品です。黒色デルリンで構成され、Buna-Nシール構造を採用しており、作働圧力は最大8バールです。
1個ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:モジュール幅コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:12●範囲:Han DD●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han DD Quick-Lockモジュール. HartingのHan DDモジュールは、Han DD Quick-Lockを備え、コネクタをすばやく簡単に終端処理できます。. 特長と利点. PEコンタクト 黒色スライド 定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V 接触抵抗: ;3 mΩ 絶縁抵抗: 101o Ω以上 寿命: 挿抜回数500回以上 金めっきコンタクト
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 12タイプ = マルチモジュール定格電流 = 1.5Aシリーズ = Han-Modular定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス行数 = 4ボディ向き = ストレート
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5タイプ = ハイブリッドモジュール定格電流 = 70Aシリーズ = Han-Modular定格電圧 = 1 kVオス・メス = メス端子方法 = スクリューボディ向き = ストレート
1個ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タイプ = コンタクト定格電流 = 350Aシリーズ = HAN HC Modular定格電圧 = 2 kVオス・メス = メス端子方法 = スクリューボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0911
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 1.5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 9タイプ = D-Subモジュール定格電流 = 5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8タイプ = メガビットコンタクト定格電流 = 10Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレート
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1袋(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタインサート定格電流 = 4Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 32 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 3ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックモジュール定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 4ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金, 銀
1個ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)