種類角型
結線方法はんだ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)AC300
端子形状半田付けタイプ
定格電流(A)5
材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
材質(シェル)/処理Niメッキ
適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下
耐電圧(V/min)AC1000
57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)
定格電流(A)5/コンタクト
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃
適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ピンコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
結線方法はんだ
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)
結合方式ねじ
シェル形状ストレートプラグ
結線方法はんだ
欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル
色(外殻)黒
種類丸型
使用温度(℃)-55~+125
表面処理(外殻)三価クロメート
コネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
結合方式ねじ
材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)
防水性IP67クラス
シェル形状アングルプラグ
結線方法はんだ
欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
シェル形状ボックスレセプタクル
結線方法はんだ
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など
タイプ【フード】プラスチック
定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V
RoHS指令(10物質対応)対応
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など
定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V
RoHS指令(10物質対応)対応
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など
タイプ【フード】プラスチック
定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V
RoHS指令(10物質対応)対応
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など
タイプ【フード】プラスチック
定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。
プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)
定格電流(A)3/コンタクト
タイプL形ディップタイプ
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)35以下
色(絶縁体)青
材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。