11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日章工業C型プラグ
エコ商品
プラグ形状C型プラグ、SE型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×15×46 使用可能国中国、フランス、ドイツ、オランダなど
1台
399 税込439
5日以内出荷

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類海外旅行用変圧器(電子式) 本体質量(g)70 出力電圧(V)AC100 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 コード長さ(cm)コードなし(本体直付け) コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントA<1個付き>
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグC型1個 質量(g)(総質量)112 種類海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)60 本体質量(g)70 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130、AC220~240 容量(W)1000 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)コードなし(本体直付け) 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82 使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、韓国、グァム、ハワイ、フィリピン、ブラジル、ペルー
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)124 種類海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50 本体質量(g)80 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130、AC220~240 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 適合地域全世界対応(一部を除く) 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)A<1個付き> 全質量(g)124 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国全世界対応(一部を除く) 出力コンセントA<1個付き>
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグB型・C型 各1個 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)710 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~240 容量(W)(AC110~130)210、(AC220~240)75 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105 使用可能国全世界対応
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷

日章工業マルチプラグ
エコ商品
備考USBポート専用 プラグ形状A型・C型・O型・SE型・BF型 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×69 使用可能国アメリカ、フランス、オーストラリア、ドイツ、イギリスなど
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能
付属品変換プラグB型・C型 各1個 質量(g)(総質量)124 種類海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50 本体質量(g)80 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130、AC220~240 容量(W)1000 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)コードなし(本体直付け) 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82 使用可能国全世界対応(一部を除く)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

日章工業日本向けマルチプラグ
エコ商品
本体質量(g)30 プラグ形状A型、(差し込み可能)B型・B3型・C型・CB型・O型・O2型・SE型・BF型 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44 使用可能国日本国内専用
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷