制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「70mm」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1枚
特価
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子R1.25-3.5 特性防水・防塵・難燃
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃 材質取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質ガラスエポキシ(FR-4) 板厚(mm)1.6 スルーホール 鉛フリーハンダレジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質ポリカーボネート(難燃性UL94V-0) ノックアウトΦ22×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,788 税込1,967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質アルミ板A1100P メタリックシルバー塗装 表面処理裏面 導通処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質取付ビス(トラスM3×5):鉄 表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ 材質(カバー)アルミ板 A1100P 材質(シャーシ)アルミ板 A1100P 色(カバー)メタリックシルバー 色(シャーシ)メタリックシルバー RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:1 材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5 (表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃 材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄 フランジ付ベース:オフホワイト 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 色(カバー)オフホワイト 色(パネル)オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13 材質底板:アルミ板A1050P t2 表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)アルミ板A1050P t2 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5 材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

材質(ビス取付部) 許容荷重(N[kgf])300(30) 材質(取手)A5056S 入数2セット/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質アルミサッシ 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板) 色(天板)(天・底板)ブラック 塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性難燃 材質取付ビス(ナベタッピング):鉄 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分) 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上/下)
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)