制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「はんだ 精密」の検索結果
商品豆知識
MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)
質量(kg)1
1台
¥43,980
税込¥48,378
60日以内出荷
ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462
消費電力(W)130
仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なし
セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
60日以内出荷
PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
消費電力(W)70
セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
1台
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
制御温度(℃)T=386・F=421・C=46
消費電力(W)70
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
付属品付属コテ先:なし
セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)5
電源(V)AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥78,980
税込¥86,878
20日以内出荷
PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源100-240VAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
MFRシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MFR-H4-TW
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)464
1個
¥14,980
税込¥16,478
60日以内出荷
MXシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MX-PTZ
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)585
1個
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)
質量(kg)1
タイプ微細
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)
質量(kg)1
タイプ精密ツイーザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。