絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,358)
- RS PRO(3,943)
- omron(オムロン)(3,336)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,905)
- VISHAY(1,634)
- HAKKO(白光)(1,103)
- AMPHENOL(1,009)
- シュナイダーエレクトリック(995)
- フエニックス・コンタクト(946)
- 富士電機(888)
- 日本モレックス(molex)(876)
- 三菱電機(865)
- エスコ(858)
- 河村電器産業(858)
- ハーティング(839)
- BOURNS(673)
- MICROCHIP(625)
- ワゴジャパン(621)
- ブランドをもっと見る

静電気除去テープブラシ STAC404
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404全長(mm)1000毛丈(mm)35
帯電防止剤 スタチノール (S-250)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291本(400mL)当日出荷塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
静電気ホコリ除去ブラシ STAC303
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷産業用静電気除去ブラシTGK品番553-25-11-32トラスコ品番831-4514型式STAC303全長(mm)295毛丈(mm)30毛幅(mm)145
非帯電袋150×200 50μm
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
非帯電袋100×150 50μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-11材質帯電防止PE寸法(mm)100×150厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
温度センサーTCR-707
TGK(東京硝子器械)¥11,900税込¥13,0901個8日以内出荷TGK品番919-72-06-11型式TCE-707タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
非帯電袋300×450 100μm
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-04材質帯電防止PE寸法(mm)300×450厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
静電気・ホコリ除去ブラシ STAC165
TGK(東京硝子器械)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。用途除電とホコリ、異物除去等(馬本毛を併用植にすることによりブラシのコシを強くしています)TGK品番553-25-11-21トラスコ品番831-4515型式STAC165全長(mm)265毛丈(mm)45毛幅(mm)125
温度センサーTHD-700P
TGK(東京硝子器械)¥36,500税込¥40,1501個12日以内出荷TGK品番919-72-06-14型式THD-700Pタイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
温度センサーTCR-704
TGK(東京硝子器械)¥6,990税込¥7,6891個8日以内出荷TGK品番919-72-06-13型式TCE-704タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
温度センサーTCE-705
TGK(東京硝子器械)¥7,490税込¥8,2391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-12型式TCE-705タイプ空調用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCR-701
TGK(東京硝子器械)¥11,900税込¥13,0901個8日以内出荷TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用測定範囲(℃)PT100-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCE-709
TGK(東京硝子器械)¥5,490税込¥6,0391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-10型式TCE-709タイプ一体型測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
非帯電袋300×450 50μm
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-14材質帯電防止PE寸法(mm)300×450厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
非帯電袋200×300 50μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-13材質帯電防止PE寸法(mm)200×300厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
静電気・ホコリ除去ブラシ STAC166
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。用途仕上用仕様全長:265mmTGK品番553-25-11-22トラスコ品番831-4516型式STAC166全長(mm)265毛丈(mm)65毛幅(mm)140
テフロン被服センサ RTH-3010
TGK(東京硝子器械)¥3,790税込¥4,1691個12日以内出荷離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。TGK品番116-70-24-14型式RTH-3010摘要RTW-10用品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
デジタル温度計用センサ MC-K7301
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷用途静止表面用(中温)仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-09型式MC-K7301スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)0~+600形状(mm)25Φ×185
デジタル温度計用センサ MC-K7106
TGK(東京硝子器械)¥17,700税込¥19,4701個8日以内出荷用途アスファルト用(取手樹脂)TGK品番359-70-23-08型式MC-K7106使用温度(℃)0~+300形状(mm)5.0Φ×250
デジタル温度計用センサ MC-K7101
TGK(東京硝子器械)¥14,300税込¥15,7301個8日以内出荷用途一般測定用センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-05型式MC-K7101スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+700形状(mm)3.2Φ×250
デジタル温度計用標準センサ MC-K7100
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷用途標準センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-04型式MC-K7100スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+300形状(mm)2.3Φ×150
センサ延長ケーブル3mmRTH-3210
TGK(東京硝子器械)¥3,490税込¥3,8391個12日以内出荷TGK品番116-70-24-17型式RTH-3210摘要RTW-10用品名温度センサー・延長ケーブル(3m)