制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「安全器」の検索結果

関連キーワード
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

単三中性線欠相保護付
用途配線用遮断器 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78 定格電流(A)(基準周囲温度40度)60 保護機能過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用 相線式単相三線 過電流引出方法完全電磁式 端子構造圧着端子用 M6 定格作動電圧(V)欠相保護機能:AC135 定格遮断容量(kA)JIS(ICU) AC 100/200:5 極数・素子数3P2E 適合圧着端子R2-6~CB22-6S 定格使用電圧(AC V)100/200(単三) 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

極数・素子数3P 色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 材質(キャビネット)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付 質量(kg)単体0.45 規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)50 適合電線(mm2)22 保護機能漏電・過負荷・短絡 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 定格感度電流(mA)完全電磁式 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200 アンペア50AF
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型) その他【定格不足過電圧】AC120 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60) 定格電流(A)50(基準周囲温度40度) 保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W JIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5 端子構造線押え端子 M5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) アンペア50AF 引外し方式【過電流】完全電磁式 定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


極数・素子数3P3E 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)2.5(AC200) 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

警報スイッチ A(AL)付
用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。 カバーブレーカ:白色 電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135 容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V) 寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ) 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2 方式過電流引外し:完全電磁式 定格電流(A)40 保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式単相三線 端子構造線押え端子 M5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC) 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法A(mm)18 寸法D(mm)54.5 寸法C(mm)44 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式1Φ2W 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。 仕様アンペアフレーム:50AF 電圧(V)定格不足過:AC120 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40 保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形定格感度電流(mA)30 過電流引出方法完全電磁式 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5 逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78 動作時間(s)0.1以内 定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

極数(P)3 仕様収納ブレーカ:MCB 寸法A(mm)100 寸法B(mm)158 寸法C(mm)72 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 材質(キャビネット)ABS樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。 仕様【アンペアフレーム】50AF 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5 定格電圧 AC V100/200(単3) 定格感度電流(mA)【高速形】30 逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78 動作時間(s)0.1以内 引外し方式【過電流】完全電磁式 定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 寸法C(mm)68 接続方式表面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 極数2P2E 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V100/200
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 寸法A(mm)140 定格絶縁電圧(V)AC690 寸法D(mm)130.5 寸法E(mm)343 寸法B(mm)257 寸法C(mm)103 接続方式表面形 端子構造バー端子 M12 定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。
仕様ロツクアウト金具 適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷


用途モータ保護兼用 付属品端子カバー 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


極数・素子数3P3E 付属品端子カバー 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5 端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 接続方式裏面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S) フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ 定格電流(A)100 適合電線(mm2)最大接続可能:60 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱電ー電磁 カバー色グレーブルー 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R2-8~CR60-8
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式裏面形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)