絞り込み
ブランド
- ALLIANCE MEMORY
- モノタロウ(66)
- RS PRO(13,745)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,117)
- Panasonic(パナソニック)(6,956)
- AMPHENOL(5,467)
- VISHAY(4,722)
- フエニックス・コンタクト(4,104)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,703)
- 日本モレックス(molex)(3,456)
- SIEMENS(3,349)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,652)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,285)
- IDEC(和泉電気)(2,204)
- BOURNS(1,997)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,893)
- onsemi(1,873)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin AS6C4008-55PCN
ALLIANCE MEMORY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷メモリサイズ 4Mbit。構成 512 x ビット。ワード数 512k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 19bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ PDIP。ピン数 32。寸法 41.91 13.818 3.81mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 41.91mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 256 K x 16 ビット, 44-Pin AS6C4016-55ZIN
ALLIANCE MEMORY¥999税込¥1,0991個7日以内出荷メモリサイズ 4Mbit。構成 256 x 16 ビット。ワード数 256k。1ワード当たりのビット数 16bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 18bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ TSOP。ピン数 44。寸法 18.6 10.3 1.05mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。幅 10.3mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin AS6C1008-55PCN
ALLIANCE MEMORY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷メモリサイズ 1Mbit。構成 128 x 8ビット。ワード数 128k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 17bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ PDIP。ピン数 32。寸法 41.91 13.818 3.81mm。高さ 3.81mm。幅 13.818mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JIN
ALLIANCE MEMORY¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷メモリサイズ 256kbit。構成 32 x 8ビット。ワード数 32k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 12ns。アドレスバス幅 15bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOJ。ピン数 28。寸法 18.54 7.75 2.67mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 18.54mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory SRAM 64kbit 8 Kワード x 8ビット 28-Pin 5.5 V
ALLIANCE MEMORY¥19,980税込¥21,9781セット(25個)7日以内出荷仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 Kワード x 8ビットワード数 = 8K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 13bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 28寸法 = 18.49 x 8.64 x 2.49mm高さ = 2.49mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory SRAM 4Mbit 512 Kワード x 8ビット 2.7 → 5.5 V 32-Pin 5.5 V
ALLIANCE MEMORY¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 Kワード x 8ビットワード数 = 512K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 19bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 32寸法 = 8 x 18.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 4.5 → 5.5 V 44-Pin 5.5 V
ALLIANCE MEMORY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 3 → 3.6 V 44-Pin 3.6 V
ALLIANCE MEMORY¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 28-Pin 5.5 V
ALLIANCE MEMORY¥19,980税込¥21,9781セット(15個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 2.7 → 5.5 V 28-Pin 5.5 V
ALLIANCE MEMORY¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 Kワード x 8ビットワード数 = 32K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 15bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 28寸法 = 18.49 x 8.64 x 2.49mm高さ = 2.49mm動作供給電圧 Max = 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応