制御機器 (33) はんだ関連・静電気対策用品 (1) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: AMPHENOLすべて解除
Amphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップ AMPHENOL 5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
材質 アルミニウム 色 シルバー 種類 コード付きダストキャップ シリーズ RJFTV RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 RJFTV(RJFTV)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446 AMPHENOL 当日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。クイックプッシュプルカップリング耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性現場での配線作業や工具は不要防塵・防滴構造(IP68)
極数 8 シリーズ RJF544 ポート数 1 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド なし RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス LANカテゴリ Cat5e 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenolでは、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスD/CAT5e粉塵及び流体用途。通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。クイックプッシュプルカップリング衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業や工具は不要です液体及び粉塵に対して密閉(IP68)
極数 8 シリーズ RJF544 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド なし RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ パネルマウント LANカテゴリ Cat5e 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFRB6 AMPHENOL 翌々日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。防塵・防水保護(IP68)衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業が不要、工具も不要逆バヨネットカップリング
極数 8 シリーズ RJFRB 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド なし RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス 実装タイプ ケーブルマウント LANカテゴリ Cat5e 表面処理(コンタクト) 金
イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ AMPHENOL 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1844 アズワン品番 65-7371-79
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
仕様 ●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660 アズワン品番 65-7776-78
イーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入 AMPHENOL ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol RJ、C METAL、C5E SHIELDED シリーズの製品は、ケーブルアセンブリで使用されるメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますパネルナットは亜鉛合金及びニッケルでできています めっき済み このコネクタは IP67 等級です プラグは金めっきされシールド付きです
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m アズワン品番 65-7382-44
イーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入 AMPHENOL ¥ 219,800税込 ¥ 241,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol RJ、C PLASTIC、C5E シールド製品は、ケーブルアセンブリで使用されているメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますこのコネクタは IP67 等級の防水性を備えています プラグは金めっきされシールド付きです
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m アズワン品番 65-7371-43
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21G AMPHENOL 翌々日出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm) 39.1 極数 8 シリーズ RJF 深さ(mm) 33.3 方向 ストレート 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド 付き 実装タイプ パネルマウント LANカテゴリ Cat5e コネクタタイプ イーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTVX2SA1N AMPHENOL 5日以内出荷
RJFTV、RJ11FTVXフィールドコネクタゾーン2.Amphenol社のAtexフィールドバスRJ45及びRJ11コネクタ製品は、装置グループIIカテゴリ3用に設計されています。RJFTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境でCat5eネットワークを使用できます。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ45コードセットの使用を可能にします。RJ11FTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境で標準の電話RJ11/RJ12接続の使用が可能になります。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ11/RJ12コードセットの使用を可能にします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm) 43.1 極数 8 深さ(mm) 36.53 方向 ストレート 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド 付き RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス シリーズ番号 RJFTVX 実装タイプ パネルマウント LANカテゴリ Cat5e 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21B AMPHENOL 5日以内出荷
AmphenolRJFRJ45イーサネットレセプタクルRJフィールドシリーズRJ45レセプタクルを使用すると、10BaseT又は100BaseTXネットワーク用のイーサネットCAT5e接続を過酷な環境で使用できます。このRJFイーサネットレセプタクルは、密閉型で、衝撃、振動と牽引に対して耐性があり、4ポジションの機械コーディング/極性を備えており、MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用してRJフィールドプラグに接続されます。現場での配線工具は不要です。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、IDCモジュールなどさまざまな終端に接続できます。特許取得済みのRJStop(R)システムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。このRJフィールドレセプタクルは、黒色コーティングカドミウムめっきが施された金属シェルを備えています。AmphenolRJFシリーズRJ45製品群には、次の製品があります。品番:447-9999447-9999は、角型フランジに4つの取り付け穴が付いたRJフィールドレセプタクル品番:448-1699448-1699は、ジャムナットレセプタクル品番:448-1728448-1728は、IP68付きの角型フランジ金属レセプタクル用の金属製ダストキャップ品番:448-1734448-1734は、ジャムナットレセプタクル用の金属製ダストキャップ角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-1740448-1740を参照してください。
用途 ロボット工学産業用プロセス制御CNCマシンモーションコントロール過酷な環境でのデータ収集 長さ(mm) 33.3 幅(mm) 33.3 極数 8 シリーズ RJF 深さ(mm) 39.1 方向 ストレート 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド 付き RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ パネルマウント LANカテゴリ Cat5e コネクタタイプ イーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, Cat5e, RJF 6B AMPHENOL 5日以内出荷
AmphenolRJFシリーズのプラスチック製グランド付きRJ45イーサネットプラグは、過酷な環境で10BaseT又は100BaseTXネットワークに対応する、イーサネットCAT5e接続を実現する最新デバイスです。このRJフィールドイーサネットプラグは、耐衝撃性、耐振性、及び耐引張性を備えています。また、4ポジションの機械的コーディング/極性化も備えています。RJ45コードセット保持具を備えています。さらに、特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットを使用できます。1/4回転MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用して、現場での配線工具なしでこのRJFieldシリーズRJ45プラグをメスレセプタクルに接続します。6mm→13mmのケーブル径に対応しています。
シリーズ RJF ポート数 1 保護等級 IP68 シールド なし RoHS指令(10物質対応) 対応 LANカテゴリ Cat5e コネクタタイプ イーサネット:RJ45コネクタ
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21N AMPHENOL 5日以内出荷
AmphenolRJFシリーズCat5eメスRJ45コネクタは、角形フランジレセプタクルシェルです。このRJFieldを使用すると、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、又は1000BaseTネットワークにイーサネットCat.5e接続を使用できます。このコネクタは過酷な環境でのネットワークに最適で、業界標準のRJ45コネクタを使用して、衝撃、埃、液体から頑丈な金属製シェルに保護します。バヨネットカップリングRJ45コードセット優れた品質機械的コーディング/極性(4ポジション)液体及び粉塵に対して密閉挿抜回数は500分です高信頼性ケーブル及び工具は不要です互換性のあるケーブル径は5.5→13mmです
用途 CNCマシン産業用プロセス制御石油及びガスロボットテレメンテナンス 長さ(mm) 39.1 極数 8 ポート数 1 深さ(mm) 33.3 方向 ストレート 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド 付き RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス シリーズ番号 RJF LANカテゴリ Cat5e 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BSCC AMPHENOL 5日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm) 48 極数 8 深さ(mm) 36 方向 ストレート 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド 付き RoHS指令(10物質対応) 対応 シリーズ番号 RJF 実装タイプ パネルマウント LANカテゴリ Cat5e コネクタタイプ イーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71N AMPHENOL 5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm) 43.09 極数 8 シリーズ RJFTV ポート数 1 方向 ストレート 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド 付き RoHS指令(10物質対応) 対応 LANカテゴリ Cat5e コネクタタイプ イーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFTV6MN AMPHENOL 5日以内出荷
TIA/EIA568Bに対してカテゴリ5e、ISO/IEC11801に対してClassD.AmphenolRJFTVシリーズイーサネットプラグ.RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットプラグを使用すると、厳しい環境でデータの取得と送信(10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD、カテゴリ5eの接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング/極性化がなされています。RJ45コードセット保持具を備えており、特許取得済みのRJStopシステムにより標準RJ45コードセットを使用できます。RJフィールドTVプラグは、デカップリング防止装置を備えたTriStartねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてレセプタクルに接続されており、現場での配線工具は不要です。.特長と利点.品番:447-9961447-9961には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きのプラスチックグランドがあります。.品番:447-9977447-9977には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.品番:695-0295695-0295には、ニッケルめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.金属プラグキャップもあります。品番:448-0012448-0012を参照してください。.主な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。
長さ(mm) 56 極数 8 ポート数 1 深さ(mm) 38 方向 ストレート 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド 付き RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス シリーズ番号 RJFTV LANカテゴリ Cat5e 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21RAB AMPHENOL 5日以内出荷
RJFシリーズ角型フランジレセプタクル.MIL-DTL-26482Hは過酷な環境でのネットワーク用の金属製シェルを備え、業界標準のRJ45コネクタを使用して衝撃、粉塵、及び液体から頑丈な金属製シェルで保護されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長及び利点.バヨネットカップリング.RJ45コードセット.IP68等級.ケーブル配線や工具は不要です
長さ(mm) 38.1 極数 8 ポート数 1 深さ(mm) 33.3 方向 ライトアングル 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド 付き RoHS指令(10物質対応) 対応 シリーズ番号 RJF LANカテゴリ Cat5e コネクタタイプ イーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21N AMPHENOL 5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm) 43.1 極数 8 ポート数 1 深さ(mm) 36.53 方向 ストレート 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金 シールド 付き RoHS指令(10物質対応) 対応 シリーズ番号 RJFTV LANカテゴリ Cat5e コネクタタイプ イーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト) 金
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, 95678-001LF AMPHENOL 7日以内出荷
使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能EMI/ESD保護のシールドタイプ反転ラッチとパネルストップオプション低プロファイルバージョンを用意ウェーブはんだ付けに対応基板にしっかりと固定するボードロックさまざまな取り付けオプション
長さ(mm) 13.6 幅(mm) 15.74 極数 8P8C シリーズ MODJACK 深さ(mm) 21.7 方向 横型 材質(コンタクト) リン青銅 シールド 付き RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 LANカテゴリ Cat5e 表面処理(コンタクト) GXT
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス to メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, MRJ578001 AMPHENOL 7日以内出荷
RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき
長さ(mm) 29 極数 8 シリーズ MRJ ポート数 2 深さ(mm) 48.62 方向 ライトアングル 材質(コンタクト) リン青銅 シールド なし RoHS指令(10物質対応) 対応 LANカテゴリ Cat5e コネクタタイプ イーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト) ニッケルの上に金
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 76,978 ¥ 69,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ