制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「dp」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 24 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
仕様●シェルサイズ:24●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5614
アズワン品番65-7647-24
1袋(2個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様●シェルサイズ:18●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5611
アズワン品番65-7634-81
1袋(200個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 18 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
仕様●シェルサイズ:18●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5612
アズワン品番65-7647-90
1袋(2個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-
アズワン品番65-1611-54
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:SMP-MSLD-PCS-2●コード番号:220-5561
アズワン品番65-7715-47
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●SMP コネクタシリーズ SMP インターフェイスは、MMCX コネクタと同じスケールのサブミニチュアインターフェイスですが、周波数範囲は DC → 40 GHz です。小型高周波同軸モジュールで一般的に使用され、プッシュオン式と Snap-on の両方のかん合スタイルが用意されています。 使用可能なディテントシステムは、完全および限定的で、それぞれの作動 / 解除力レベルを提供します。この相互接続ファミリは、すべてのパッケージ設計のニーズに対応します。高データレート用途向けの高度なシールド付き相互接続、又はフローティングブレットを使用した基板対基板システムとして使用できます。このフローティングバレットは、半径方向と軸方向のずれを補正するかん合ペア間のリンクを提供します。 ケーブル対基板かん合ペアのプラグ側は、ライトアングル Coax またはストレート形で提供され、0.047レセプタクルは、表面実装、スルーホール実装、又はエンドランチ取り付け用に設計されています。 特長と利点 RF 性能: DC → 40 GHz 半径方向と軸方向のずれに対応するように設計されています プッシュオン / Snap-on かん合式で手早く取り付け可能 用途 アンテナ ブロードバンド 軍事 計装●コード番号:194-3214
アズワン品番65-7667-50
1袋(100個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタ●コード番号:194-3215
アズワン品番65-7667-29
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
Amphenol チューブアダプタを NW 17、19、26 用ストレート熱可塑性樹脂製
仕様●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5616
アズワン品番65-7611-32
1袋(180個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5619
アズワン品番65-7594-64
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5617
アズワン品番65-7590-74
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
Amphenol バックシェル、コンジットスナップオーバーライトアングル。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5618
アズワン品番65-7628-38
1袋(120個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
Amphenol メスパネルコネクタ 31 ポジションには、バヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5599
アズワン品番65-7594-30
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Amphenol オスケーブルコネクタには、19 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5603
アズワン品番65-7646-21
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Amphenol オスパネルコネクタ 47 ポジションには、バヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●極数:47●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5601
アズワン品番65-7646-65
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5592
アズワン品番65-7594-25
1袋(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5604
アズワン品番65-7647-21
1袋(50個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
仕様●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5598
アズワン品番65-7594-29
1袋(50個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
。Amphenol メスケーブルコネクタは 6 ポジション AHD シリーズを備え、制御下又は非制御下の環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5593
アズワン品番65-7594-26
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5594
アズワン品番65-7594-24
1袋(50個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Amphenol オスパネルコネクタは 19 ポジションロック AHD シリーズを備え、制御された環境条件と非制御環境条件のいずれかが存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5595
アズワン品番65-7606-82
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Amphenol オスパネルコネクタ AHD シリーズは、制御下と非制御下のいずれかの環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5597
アズワン品番65-7607-76
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 57.5mm幅 = 28.75mm直径 = 28.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol メスケーブルコネクタには、47 ポジションのバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●極数:47●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5610
アズワン品番65-7592-97
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Amphenol メスケーブルコネクタには、19 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5605
アズワン品番65-7647-22
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Amphenol メスケーブルコネクタには、23 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●極数:23●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5607
アズワン品番65-7638-58
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:スルーホール, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1776
アズワン品番65-7776-89
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 115.2mm幅 = 31mm直径 = 31mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 76.5mm幅 = 28.8mm直径 = 28.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様製品群:FCI METRAL シリーズ コンタクト数:48 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:4 列ピッチ:2mm コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1374-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
仕様D-subコネクタキット
仕様D-subコネクタキット
仕様D-subコネクタキット
Amphenol タイプ C レセプタクルコネクタは、電源充電、トンネリング USB、PCIe データ転送、DP ビデオ / オーディオ機能を組み合わせた Thunderbolt 4 インターフェイスと互換性があります。ストレージ、ノートブック、タブレット、ドッキングステーション、周辺機器の車載インフォテインメントに最適です。 ホームエンターテイメント。リバーシブルプラグとケーブルの向きがどちらでも、4K UHD 60 Hz ディスプレイに対応します。2 列 SMT で、中心の高さは 1.58 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 最大 40 Gbps の高速伝送を実現します 挿抜回数は最大 10、000 回です 波打ちがない
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB 4.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●コード番号:222-1047
アズワン品番65-7540-90
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。