- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 42ページ目
42ページ目: 制御機器/はんだ・静電気対策用品
商品豆知識
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。
種類通信ケーブル
色グレー
ケーブル1.5D-2V 50Ω
仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付
RoHS指令(10物質対応)対応
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)
適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui
材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂
測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)
交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。
表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質強硬ファイバー
長さ(mm)(タコ糸)約110
サイズΦ15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。
ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。
圧接ZRコネクタと嵌合可能
色アイボリー
ピッチ(mm)1.5
材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0
材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
強ロック機構
互換性のある圧着・圧接の両ソケット
高信頼性コンタクト
挿入ガイド構造
ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)2.0
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
適合電線範囲 AWG(#)28~22
種類両面
ピッチ(mm)0.65/1.27
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
穴径(Φmm)0.9
ピン数(ピン)8
仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
種類関連商品
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
使用温度範囲(℃)-25~50
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
電気的開閉耐久性100000回以上
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
規格UL、C-UL、eオーダー
最大取付パネル厚(mm)1~4
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
端子形状ねじ端子
保護構造操作部:IP65(防油形)
ボタン部寸法(mm)Φ24
光源LED
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
使用電圧(V)AC/DC24
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
方式全電圧式
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~+80
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
トランスなし
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
保護構造IP65
本体形状分離形
接点材質銀接点
取付穴径(Φmm)25.5
取付穴径(Φmm)22
フレーム丸フレーム
仕様-
タイプコントロールタイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性20万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
質量(kg)約0.0104
保護構造IP67
端子種別リード線
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)
周囲湿度(%RH)95以下
機械的耐久性30万回以上
許容操作速度1mm/s~500mm/s
感電保護クラスClass I
周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)
端子リード線付
負荷方式一般負荷
動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm
応差の動き(MD)最大1.0mm
耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)
許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下
接点間隔(mm)0.25(標準値)
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
長寿命設計
RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応
安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
モータと一緒に、省エネルギーを実現
高トルク負荷を楽々運転
オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
RS485通信機能を標準装備
充実のネットワークオプション対応
簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書
タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形
保護構造IEC規格 IP66
標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1
材質(ケース)耐熱ABS
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下
材質(検出面)耐熱ABS
シールド非シールド
材質(ナット)ポリアセタール
応差検出距離の4~20%
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)16
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
トランスなし
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。
取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
標準ノズル
適合TP-100、TP-200AS
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
種類照光式
ボタン形状丸(突形)
ボタン部寸法(mm)Φ18
振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
端子形状はんだ端子/タブ端子
動作方式モメンタリ
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
目安指針無
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
電流の種類AC
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
キャップ色白(方向指示キャップ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル色黒
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
作業性・収納性に優れたスティックタイプ。
質量(kg)0.02
成分Sn:60%、Pb:40%
質量(g)20
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 。・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
規格UL2468
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)0.2
許容電流(A)約2程度
先端形状未処理(終端処理なし)
芯数2
難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6
取付穴(mm)約7.5
本体外形寸法(mm)Φ17
使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)15
関連資料(0.34MB)
スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20
アズワン品番64-9091-52
1セット(2枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利
コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決
市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます)
机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック
Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ
接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)
外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)
定格電源【USB】DC5V/2A以上
消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A
ブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP入力タイプも品揃え
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h
電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。
対環境性にすぐれた防塵機構。
堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。
中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。