商品豆知識
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)20
質量(g)6
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)5.2
遮断電流(A)100
サイズ(mm)Φ5.2×20
溶断規格B
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125
寸法(Φ×mm)5.2×20
遮断電流(A)500
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種 普通溶断型
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)20000
リード線無
サイズ(mm)Φ10×38
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)6.4×30
質量(g)2.2
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
通電率130%
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)5.2×20
質量(g)1.1
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
通電率130%
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。
2MFヒューズは、AC250V用。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC125
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
種類管型ヒューズ
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20
定格電圧(V)250
入数(本)2
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30
定格電圧(V)250
入数(本)2
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ5.2×20
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
種類管型ヒューズ
定格電流(A)3
リード線無
仕様定格電流 = 3A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)3
遮断電流(A)100000
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
エスコ品番EA758ZW-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
仕様定格電流 = 3A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 20mm直径 = 6.3mm全長 = 22.2mm本体材質 = ガラス
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)3
遮断電流(A)1000
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
エスコ品番EA758ZX-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラスUL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
エスコ品番EA758ZX-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(3個)
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。