商品豆知識
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
定格電圧(V)AC250
適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140
種別B種 普通溶断型
種類管型ヒューズ
規格PSEマーク品(電気用品安全法)
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
寸法(Φ×mm)15×50
遮断電流(A)2500
リード線無
サイズ(mm)Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm
強電ガラス管ヒューズです。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
シリーズURZ
種類管型ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC125
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ
取付方式表面実装
サイズMidget
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
定格電圧(V)125
使用温度(℃)-20~80
定格電流(A)30
パッケージサイズ(mm)58×72×7
梱包質量(g)20
保管温度(℃)-30~40
アズワン品番65-9278-05
特性普通溶断型(B種)
使用湿度範囲(%RH)35~85
1箱(10本)
¥535
税込¥589
翌日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
リード線無
仕様定格電流 = 30A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = ファイバー
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)30
遮断電流(A)10000
リード線無
サイズ(mm)Φ10×38
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
エスコ品番EA758ZZ-330
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-330
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF
定格電圧(V)1kdc
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK
定格電圧(V)500dc/600ac
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC
種類管型ヒューズ
リード線無
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
種類管型ヒューズ
取付方式-
定格電圧(V)250AC/440AC
定格電流(A)30
遮断電流(A)100000(@250VAC)/10000(@440VAC)
SPDクラスIISPD
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-26
全長(mm)80
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ16×50
1セット(2個)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-8
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧600V-30A
仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。
適合F-7170
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
端子ねじM4×8(セムスネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm
端子金具ネジ締付端子(M4)
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50
ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2500
極数(P)1
耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
リード線無
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600AC/DC
定格電流(A)30
リード線無
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
遮断電流(A)20000
リード線無
サイズ(mm)Φ10.31×38.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 38.1mm定格電流 = 30A定格電圧 = 600V acキャップスタイル = マニュアルシリーズ = HPF
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)38.1
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
リード線無
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)80DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。