商品豆知識
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
容量(高ラプチャー容量)あり
種類管型ヒューズ
シリーズ0 130
定格電圧(V)500
遮断電流(A)100000(@500V)
サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータなし
アプリケーション(カテゴリ)aM
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
シリーズURZ
種類センタータグヒューズ
定格電圧(V)500
遮断電流(A)8000(@415VAC)
リード線無
規格DIN IEC 60269-1-2
ヒューズHRC
アプリケーション(カテゴリ)gG
幅(mm)(タグ幅)15
種類管型ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
極数1
リード線無
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
タイプワンタッチ式
種類ヒューズホルダ
取付方式ワンタッチ取付
適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応
定格電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC2000
種類管型ヒューズ
リード線無
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●ねじ式
材質/仕上フェノール(UL94V-0)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
パッケージサイズ(mm)51×30×16
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)20
端子金具はんだ付け用
サイズ(mm)Φ14×43
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
アズワン品番65-9314-29
適合電線径(Φmm)3.8以下
耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
仕様39シリーズ-アクセサリ. Finderのリレーインターフェイスモジュール39シリーズでの使用に最適なアクセサリシリーズ。
シリーズ39 Series
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
適合ヒューズ管サイズ(mm)5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータあり
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500
RoHS指令(10物質対応)対応
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
遮断電流(A)50000(@500VAC)
リード線無
ボトルヒューズサイズDI
アプリケーション(カテゴリ)gG/gL
スレッドサイズE16
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
種類管型ヒューズ
定格電流(A)6
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
遮断電流(A)50000
RoHS指令(10物質対応)対応
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
遮断電流(A)50000(@500VAC)
リード線無
ボトルヒューズサイズDII
仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.
アプリケーション(カテゴリ)gG/gL
スレッドサイズE27
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
リード線無
アプリケーション(カテゴリ)gG
スレッドサイズE14
ボトルヒューズサイズD01
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(カテゴリ)gG
動作温度範囲(℃)-5~40
仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 6A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = あり本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)550AC
定格電流(A)6
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
サイズ(mm)Φ13.7×34.6
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)7
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)6
コード203-2061
サイズ(mm)10×38
アズワン品番65-8084-44
アプリケーションgG
溶断速度F
電力損失(W)1
認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。