制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「分電盤用遮断器」の検索結果
商品豆知識
用途分電盤用、主回路用
型式BH-K
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)265
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
フレーム(AF)50
規格電気用品安全法:適合
接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
タイプ高調波サージ対応形
寸法(mm)25×95×60
フレーム(AF)50
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形
フレーム(AF)50
接続表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)500
フレーム(AF)100
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)95
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)77.5
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
定格絶縁電圧(V)300
フレーム(AF)50
適合さし込式
接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
外形寸法b(mm)74
外形寸法c(mm)60.5
外形寸法ca(mm)79
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
種別パールテクトブレーカ
寸法A(mm)88.5
寸法D(mm)56
寸法C(mm)46.5
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
100V、単3 200V用が同一寸法!!
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
逆接続不可
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
付属品取付金具
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
フレーム(AF)50
定格電圧(V)AC100-200
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
寸法(mm)25×95×60
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
動作時間(s)0.1
寸法(mm)25×95×60
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
動作時間(s)0.1
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
接続方式表面形
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
型式BH-P100
質量(kg)0.53
定格絶縁電圧(V)300
接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)77.5
外形寸法c(mm)60.5
外形寸法ca(mm)79
フレーム(AF)100
極数(P)3
寸法(mm)75×95×71
質量(kg)0.57
定格電圧(V)AC100-200
定格電流(A)20
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
定格絶縁電圧(V)500
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5
極数(P)3
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格電気用品型式認可
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形:圧着端子用
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
機械的寿命(万回)1
仕様選択度種別:Cat.A
種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)
適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(ねじ端子)
過電流引出方法完全電磁式
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
使用環境条件汚損度3
DC適用不可
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240
定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
極数(P)2P1E
定格絶縁電圧(V)110
定格遮断容量(kA)(AC100V)5
幅(mm)25
厚さ(mm)95
縦(mm)78
質量(kg)0.15
幅(mm)25
厚さ(mm)95
質量(kg)0.15
定格絶縁電圧(V)300
縦(mm)78
定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5
極数(P)2P2E
パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5
端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子
寸法D(mm)56
寸法B(mm)16.7
JIS規格JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5
逆接続不可
極数・素子数2P2E
定格使用電圧(AC V)100/200
極数(P)3
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。