分岐回路増設対応 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)29日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックスタイプ分岐回路増設 単3深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台収納機器BSH2202(20A)×2
EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)29日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:付タイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)350入数1台
EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)29日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3