商品豆知識
種類ヒューズホルダ
極数1
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
定格感度電流(mA)100・200・500切替
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)55
シリーズGV3
定格電圧(V)690AC
範囲TeSys
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79
RoHS指令(10物質対応)対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
定格使用電圧(V)100/200
極数(P)3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(V)100/200
極数(P)3
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)20
極数・素子数2P2E
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
定格電流(A)30
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)15
極数・素子数2P2E
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
定格電流(A)15
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)300
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)
動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
リード線長さ(mm)800(過電圧検出)
極数・素子数3P3E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100/200
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)6
定格動作過電圧(V)AC135
アイソレーション適合適合
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)6.1
外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]
フレーム400A
定格絶縁電圧(V)300
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)
動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
リード線長さ(mm)800(過電圧検出)
極数・素子数3P3E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100/200
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)6
定格動作過電圧(V)AC135
アイソレーション適合適合
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
曲げ半径(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器TK4S/TX4S/TCN4Sシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A
トリップボタン有
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type A
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
温度調節器TK4H/TX4H/TCN4Hシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥3,798
税込¥4,178
22日以内出荷
温度調節器TK4L/TX4L/TCN4Lシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
温度調節器TK4M/TX4M/TCN4Mシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥3,798
税込¥4,178
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプYコネクタ
コネクタサイズM12 8ピン
併用可能製品Adam OSSD M12-8安全センサ、 M12-8ケーブル
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
定格感度電流(mA)100・200・500切替
極数・素子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
定格使用電圧(AC V)100/200
極数(P)3
BWPKシリーズ用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)144
1個
¥2,098
税込¥2,308
22日以内出荷
・多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMH専用保護カバー
消費電力(W)5以下(最大負荷時)
取得規格CE, UL, UKCA, K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
17日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。