1,499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース形状フォーマル シリーズCW 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線
1個ほか
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ケース形状フォーマル シリーズRH RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線
1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 ケース形状セラミック シリーズRS 許容差±1% 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線
1個ほか
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


定格電力(W)6.5 許容差±5% テクノロジー巻線 シリーズCW005 ケース形状セラミック 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)7.92(Dia.)×22.22 長さ(mm)22.22 直径(Φmm)7.92 仕様CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。
1個ほか
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷


仕様CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意 長さ(mm)10.31 寸法(mm)2.39(Dia.)×10.31 ケース形状セラミック 直径(Φmm)2.39 シリーズCW001 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±30
1個ほか
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズAC03 定格電力(W)3 許容差±5% 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線
1袋(5個)ほか
479 税込527
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

JIS準拠品です。
抵抗体巻線 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 抵抗変化特性直線形 直径(Φmm)31±1 シャフト長さ(mm)20±1 シャフト長さL(mm)20 仕様タップなし 使用温度範囲(℃)-10~+100 スイッチなし 定格電力(W)2.5(40℃) 耐電圧AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) シャフト形状溝形 回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[70.1~306] RoHS指令(10物質対応)対応 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、3sec 回転角度(°)(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様AC07シリーズ、7 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適 長さ(mm)26 寸法(mm)7.5(Dia.)×26 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)7.5 シリーズAC07 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)+100→+180
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

仕様AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適 長さ(mm)16.5 寸法(mm)5.5(Dia.)×16.5 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)5.5 シリーズAC04 定格電力(W)4 許容差±5% 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-80 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)-80→-10
1袋(10個)ほか
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

1袋(50個)ほか
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様AC03..CSシリーズ、3 W、アキシャル. AC03..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆 寸法(mm)6×19 ケース形状モールド 直径(Φmm)6 高さ(mm)19 シリーズMF 定格電力(W)3 許容差±5% リード線径(Φmm)0.8 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースAC テクノロジー巻線
1箱(500個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)9 寸法(mm)3.6Dia.×9 ケース形状同軸ファン 直径(Φmm)3.6 シリーズPR 抵抗(kΩ)2 定格電力(W)0.5 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルThrough Hole テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)15
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様AC03..CSシリーズ、3 W、アキシャル. AC03..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆 寸法(mm)6×19 ケース形状モールド 直径(Φmm)6 高さ(mm)19 シリーズCF 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.8 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースAC テクノロジー巻線
1箱(500個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電力(W)2 許容差±1% テクノロジー巻線 シリーズRLP2 ケース形状セラミック 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)4(Dia.)×10.2 長さ(mm)10.2 直径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:500Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7083-27
1個
2,698 税込2,968
欠品中

仕様●抵抗:470Ω●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7149-73
1個
3,898 税込4,288
欠品中

長さ(mm)7 寸法(mm)2.5(Dia.)×7 ケース形状セラミック 直径(Φmm)2.5 シリーズRLP1 定格電力(W)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線
1袋(5個)ほか
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●抵抗:10Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7151-63
1個
2,698 税込2,968
欠品中

Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7083-03
1個
2,798 税込3,078
欠品中

長さ(mm)14 寸法(mm)5.54(Dia.)×14 ケース形状セラミック 直径(Φmm)5.54 シリーズRLP3 定格電力(W)3 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線
1袋(5個)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器 SQシリーズ
エコ商品
仕様抵抗:10Ω定格電力:5W許容差:±5%テクノロジー:巻線シリーズ:SQケーススタイル:ラジアル温度係数:±300ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:13 x 9 x 25mm長さ:13mm奥行き:9mm高さ:25mmリードピッチ:5mmTE Connectivity SQシリーズの高出力抵抗器. TE ConnectivityのSQシリーズは、信頼性の高出力抵抗器です。これらの抵抗器には、ワイヤとパワー酸化膜エレメントの両方があり、-55 → +250 ℃の幅広い動作温度に対応しあす。このため、低コストと効率的な熱性能が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高出力抵抗器. ワイヤ又はパワー酸化膜エレメントを用意. -55 → +250 ℃の幅広い動作温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様●抵抗:50Ω●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7146-86
1個
3,500 税込3,850
欠品中

仕様●抵抗:82Ω●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7144-91
1個
3,998 税込4,398
欠品中

仕様●抵抗:200Ω●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7091-95
1個
3,898 税込4,288
欠品中

長さ(mm)23.82 ケース形状モールド シリーズRLP6 定格電力(W)6 抵抗(Ω)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.8 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±50
1袋(5個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抵抗:6.8Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:352mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:68kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7151-65
1個
4,798 税込5,278
欠品中

仕様●抵抗:2.5kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7145-03
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:750kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7083-10
1個
5,998 税込6,598
欠品中

おすすめ人気ランキング