カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品すべて解除
データケーブル カナレ電気 ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1巻(100m)
当日出荷
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
色 黒 ピッチ(mm) よりピッチ:40 導体断面積(mm2 ) 0.18(AWG25) 線間容量(pF/m) 心-心:55 導体構成(本/mm) 7/0.18TA 特性インピーダンス(Ω) 92 シールド編組密度(%) 91以上
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気 当日出荷
12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
ST-50用専用コネクタケーブル 理化工業 20日以内出荷
汎用の指示計・記録計・データロガー等に接続できるYラグ端末仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ 表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 【コネクタ】35×12.7×10.6 耐熱温度(℃) 【コネクタ部】230 リード線 0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 2m 被覆 【リード線】シリコン被覆(緑) 抵抗値(Ω) 【リード1m時】45(ST-50(100mmタイプ)装着時) 材質(コネクタ) PPS(ポリフェニレンサルファイド)
小型2設定3出力対応デジタルパネルメータ バルコム 10日以内出荷
超小型・省スペースに3種類の設定出力を搭載上下限/上上限/下下限の設定選択に加えGO出力の採用で使いやすさを追求スケーリング機能を搭載センサ用供給電源装備見やすい高輝度LEDを採用デジタルゼロ機能搭載
使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP65相当(フロントパネル) 電源 DC24V±20%[3.0W] 表示 スケーリング設定により任意設定可 ±9999(小数点任意設定)、赤色セグメントLED(文字高8mm) 使用湿度範囲 35~85%RH(結露不可) 確度(℃) ±0.03% of rdg+2digit. (at 23±5) 設定範囲 リレー出力 DC24V 1A(抵抗負荷) -9999~9999まで設定可 上下限判定(HI-GO-LO)、上上限判定(HH-HI-GO)、下下限判定(GO-LO-LL)切替可 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 最大25回/秒(任意設定可) センサ供給電圧(V) 供給電源 DC24±5% 25mA(最大負荷)
カラーグラフィックマルチメータ バルコム 10日以内出荷
製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様 A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXD タイプ パルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合) 電圧(V) ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 出力 D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000 電源 定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA 適合規格 CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1 精度 【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値) 表示 4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒 入力電圧(V) 5.2 フィルター デジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz 機能 TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース 入力信号 差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁 校正 0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時) 表示範囲 -32000~32000 直線性 0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時) 出力信号 荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 最大カウント数 15000000 校正範囲 0.1mV/V~3.2mV/V 信号入力 ±3.2mV/V 入力周波数(MHz) 最大2 小数点設定 表示位置選択可能 SDカード 適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
高速ストレンゲージパネルメータ バルコム 10日以内出荷
高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示ユーザー視点を考慮したワーニング表示16bitアナログ出力(電圧0~±10V、電流4~20mA)プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極性ホールド機能付比較設定出力5点
電圧(V) ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 出力 [D/A]絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能)または、電流出力 4~20mA 電源 ACアダプタ電源仕様 DC12V 9W、AC100~240V 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む)/DC電源仕様 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可) 精度 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算価) 表示 320×240カラー液晶、表示回数:4、6、10、20回/秒より選択 入力 【等価/TEDS(校正範囲)】0.3~3.2mV/V【等価/TEDS(校正精度)】0.1%F.S.以内(Φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時) フィルター デジタル:3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択 機能 TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可 入力信号 ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2(フォトカプラにて本機回路と絶縁) 表示範囲 -99999~99999 出力信号 HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 変換速度 A/D:4000回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 非直線性 0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時) 信号入力 ±3.2mV/V 小数点設定 表示位置は選択可能
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 20日以内出荷
消費電力(W) 3以下 電源 乾電池/ACアダプタ 入力点数 1点 機能 ローカット:設定値以下の速度で停止判定 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 測定モード 速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] 入力周波数(Hz) 0.0006 - 1.0M 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 耐電圧(V) 電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタ BNCX2 USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 30日以内出荷
測定範囲 0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω 電源(V) DC12-30 消費電力(W) 3以下 動作方式 ΔΣ積分方式 制御 入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 分解能 アナログ出力/出力:16bit(50000以上) 入力信号 サーミスタ 測定レンジ 40kΩ 表示器 インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 負荷抵抗 アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 開放電圧(V) 3.3 測定電流 50uA 出力更新時間 1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 耐電圧(V) 電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間 USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 20日以内出荷
電源(V) DC12-30 消費電力(W) 3以下 制御 入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 入力点数 1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式) 入力信号 測温 表示器 数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 計測範囲 -200℃~850℃ ±0.2% of FS 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 20日以内出荷
定格 コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態 コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 制御 入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力 設定方式 コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ 機能 スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定 表示器 数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm 使用温湿度範囲 0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA) 8以下 保存温度範囲(℃) -20~+70 雰囲気 使用周囲:腐食性ガス無き事
デジタルパネルメーター CAN変換器 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 30日以内出荷
電源(V) DC12-30 消費電力(W) 3以下 計測単位 CAN整数データ / 2点間レート から設定 入力点数 1点 分解能 アナログ出力/出力:16bit(50000以上) 機能 データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力) 入力信号 CAN 表示器 インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 負荷抵抗 アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 通信規格 CAN2.0B 耐電圧(V) 電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタ スプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタ USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 15日以内出荷
消費電力(W) 3以下 機能 ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定 入力信号 1点 表示器 数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可 計測精度 ±0.1%FS+1digit USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 15日以内出荷
定格 コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態 コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 制御 入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡 入力点数 1点 機能 スケーリング:レイトマチックTM 入力信号 1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信 表示器 数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm 使用温湿度範囲 0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA) 8以下 入力周波数(Hz) 0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号) 保存温度範囲(℃) -20~+70 雰囲気 使用周囲:腐食性ガス無き事 測定分解能 26ns
デジタルパネルメーター 熱電対計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 20日以内出荷
電源(V) DC12-30 消費電力(W) 3以下 制御 入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 入力信号 熱電対 表示器 数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可 USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 15日以内出荷 から 20日以内出荷
仕様 ●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP) 使用温度範囲(℃) -20~100 ケーブル長(m) 2 PVC 2芯シールドケーブル 耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間 出力電圧 2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数) 保護等級 IP67 インピーダンス 2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP) 応答周波数(Hz) 220-50k 極性 磁石:N極 耐振動 JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回] 絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間) 検出歯車 モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など] 出力形式 ゼロクロス信号 耐衝撃 JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]
デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式) COCO RESEARCH(ココリサーチ) 20日以内出荷
消費電力(W) 3以下 入力点数 1 機能 ローカット:設定値以下の速度で停止判定 表示器 数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 測定モード 速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] 入力周波数(Hz) 0.0006- 1.0M 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 耐電圧(V) 電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間 USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ 3日以内出荷
帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
用途 包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。 トラスコ品番 504-1418 材質 ポリエチレン(PE) 幅(mm) 1200 厚さ(mm) 4 色 ピンク タイプ 帯電防止 長さ(m) 42 硬さ 普通 表面抵抗値(Ω) 1.0×10の11乗
ACアダプタ 加美電子工業 翌々日出荷
スイッチング電源アダプタ容量25W入力電圧100VACピン横型出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様 入出力レギュレーション:±10% max 使用温度範囲(℃) 0~+40 出力電流(A) 最小:0 使用湿度範囲 10~90%RH 周波数範囲 47~63Hz 保存温度範囲(℃) -10~+70 保存湿度範囲 10~90%RH 突入電流(A) 30 max.コールドスタート 絶縁耐圧 1次-2次間 1.5kV AC 1分間 最大出力電力(W) 24 定格出力電圧(V) 12 過電流保護 有り 過電圧保護 有り 出力保持時間 10msec. min. 定格入力、定格負荷 効率 80% typ. 定格入力、定格負荷 入力電圧範囲(V) 90~110 AC 絶縁抵抗 1次-2次間 50MΩmin. DC500V 定格出力電流 2.A リップルノイズ 200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
ACアダプタ 加美電子工業 翌々日出荷
スイッチング電源アダプタ容量10W入力電圧100VACピン縦型出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様 入出力レギュレーション:±10% max 使用温度範囲(℃) 0~+40 定格出力電流(A) 2.3 出力電流(A) 最小:0 使用湿度範囲 10~90%RH 周波数範囲 47~63Hz 保存温度範囲(℃) -10~+70 保存湿度範囲 10~90%RH 突入電流(A) 30 max.コールドスタート 絶縁耐圧 1次-2次間 1.5kV AC 1分間 最大出力電力(W) 11.5 定格出力電圧(V) 5 過電流保護 有り 出力保持時間 10msec. min. 定格入力、定格負荷 効率 80% typ. 定格入力、定格負荷 入力電圧範囲(V) 90~110 AC 絶縁抵抗 1次-2次間 50MΩmin. DC500V リップルノイズ 200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
RS232C-パラレルI/O 変換器 ロジパック 6日以内出荷
PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容 CNV-I/O TB本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本 組抵抗8素子330Ω 1個 組抵抗8素子1kΩ 1個 組抵抗8素子2.2kΩ 1個 DINレール取付金具 1個 金具取付ネジ(大) 4個 取付金具 1個 金具取付ネジ(小) 4個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 コントロールソフト(CNVForWin)
出力 【耐圧】最大 DC 80V 電源 電源(ACアダプター)INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-) 消費電力 最大1.4VA / 【待機時】0.7VA 出力点数 8点(1コモン) 信号形式 【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ 入力点数 8点(1コモン) ビット 【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit 対応信号 TxD、RxD、RTS、CTS 絶縁耐圧 3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン) 端子台 【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極 フローコントロール制御 RTS / CTS 入力形式 フォトカプラ絶縁入力 通信速度 9600bps/19200bps/38400bps/115200bps 出力電流 50mA/1点(MAX) 入力抵抗 330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 取扱説明書 (0.81MB) 入力電圧 DC5~24V(使用する組抵抗による) 最大入力電流(mA) 50 通信用コネクタ D-sub9ピンオスコネクタ 応答時間(ms) 最大55
USB-パラレルI/O 変換器 ロジパック 6日以内出荷
PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容 CNV-I/O TB-USB本体 1台 USBケーブル(A-B) 1本 組抵抗8素子330Ω 1個 組抵抗8素子1kΩ 1個 組抵抗8素子2.2kΩ 1個 DINレール取付金具 1個 金具取付ネジ(大) 4個 取付金具 1個 金具取付ネジ(小) 4個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 USBドライバ コントロールソフト(CNVForWin)
出力 【耐圧】最大 DC 80V 電源 USBバスパワー(DC5V) 消費電力 最大1.0VA / 【待機時】0.5VA 出力点数 8点(1コモン) 信号形式 【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ 入力点数 8点(1コモン) ビット 【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit 対応信号 TxD、RxD、RTS、CTS 絶縁耐圧 3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン) 端子台 【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極 フローコントロール制御 RTS / CTS 入力形式 フォトカプラ絶縁入力 通信速度 9600bps/19200bps/38400bps/115200bps 出力電流 50mA/1点(MAX) 入力抵抗 330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 取扱説明書 (0.81MB) 入力電圧 DC5~24V(使用する組抵抗による) 最大入力電流(mA) 50 通信用コネクタ USB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠) 応答時間(ms) 最大55
富士電機 コマンドスイッチ 富士電機機器制御 14日以内出荷
・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。・CEマークを表示。
用途 型式 AR16:標準形AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ押しボタンスイッチセレクタスイッチ表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
サーボコントローラ シマデン 31日以内出荷
20ドットのバーグラフ、とディジタル表示のついた、 パネル埋め込み方式のサーボコントローラです。
サイズ(mm) 96×111×96 RoHS指令(10物質対応) 対応
プログラム調節計 シマデン 26日以内出荷
高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。
サーボコントローラ シマデン 26日以内出荷
プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型のサーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
材質 ABS樹脂 サイズ(mm) 50×146.5×83.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐環境型 北陽電機 3日以内出荷
防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。
仕様 ●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合) タイプ タイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3) 消費電力(W) 【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50 出力 OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28) 検出方式 回帰反射型 検出距離 防護エリア:5m、警告領域:30m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×95(ケーブル除く) 材質(ケース) 本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート 入力 エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28) 電源電圧(V) DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時) 保護等級 IP65 光源 【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1 ヘッド形状 円 応答時間 【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010ms インターフェース USB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ) 起動時間(秒) 30以下 耐環境性 【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下 安全機能 SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508) 検出角度範囲(°) 270 検出幅(mm) 30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
測距式クレーン接近警報装置 北陽電機 翌々日出荷
最大検出距離10mのクレーン接近警報装置。反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。2段設定出力。
仕様 ●設定:VR1・・・OUT1用ボリューム、VR2・・・OUT2用ボリューム●絶縁抵抗・耐電圧:100MΩ(電源-接点間)、AC1,500V 1分間(電源-接点間) 質量(g) 約396(ケーブル1mとプラケット含む) 保護構造 IP40(IEC規格) 出力 距離設定出力(OUT1,2)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 出力論理はディップスイッチにより設定 /警報出力(OUT3)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・OPEN、ALARM表示灯点等時・・・CLOSE /故障出力(OUT4)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・CLOSE、投光または受光回路異常時・・・OPEN 消費電力 3.0VA以下(AC100V時)、6.0VA以下(AC200V時) 繰返し精度(mm) ±100 材質(ケース) 本体/ABS樹脂、表示部/アクリル 接続 ケーブル引出し式 10芯キャブタイヤケーブル1m 電源電圧(V) AC100~240(電圧変動率±10%以内) 50/60Hz共用 応答時間 70ms以下 使用温湿度範囲 -10~+50℃、85%RH以下(但し、結露・凍結のないこと) 検出物体 専用反射板(指定品)×1枚 ※検出範囲外(10m以上)でも反射率の高い物体の影響を受ける場合があります。光軸方向に他の反射板などを設置しないでください。 検出距離(m) 0.4~10 使用周囲照度(Lx) ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下(最大照度) 表示灯 【赤】LEVEL(5点)・・・受光量に応じて点灯 /OUT1,2・・・それぞれの設定距離内で点灯 /FAULT・・・投光または受光回路異常で点灯 /ALARM・・・LEVEL表示灯が1点以上3点以内の点灯範囲で点灯 /POWER・・・電源投入時に点灯 耐振動 周波数/10~55Hz、複振幅/1.5mm X・Y・Z方向 各2時間 耐衝撃 490m/s2(50G) X・Y・Z方向 各2時間 応差(mm) 200
サージインピーダンス計 音羽電機工業 39日以内出荷
接地抵抗計では測定できない過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス※)を測定 雷サージなどによる過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス)は、大地に含まれるリアクタンスや静電容量の影響により、定常の接地抵抗値と異なります。避雷設備や送電鉄塔、通信用アンテナの塔脚などの雷サージ電流が流入するような接地極には、サージインピーダンス計による測定が重要です。送電鉄塔の架空地線を外すことなく測定が可能小型で軽量、操作が容易テスト抵抗による動作チェック 本製品が正常に測定できるかを確認するために、簡易的に動作チェックできます。※実効サージインピーダンスとは、波頭長1μsの電流を接地に流入させた際に現れる最大電圧値を流入電流の最大値で除した値をさします。
仕様 波高値:約1A 測定範囲 1~199Ω レンジ 20Ω/200Ω 切り替え 電波形式 直角波インパルス(0.5μs以下/200μs以上) 電圧(kV) 発生:5
ESD対策コーティング剤 ホーザン 翌日出荷
絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
性能 抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様 容量 100g(91mL) 抵抗(Ω) 1×106 ≦Rp<1×109 ※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様 塗布面積(m2 ) 4 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 9日以内出荷
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質 PVC(軟質塩ビ) 厚さ(mm) 1.5 色 グリーン 表面抵抗値(Ω) 5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠) RoHS指令(10物質対応) 対応
プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 9日以内出荷
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質 PVC(軟質塩ビ) 長さ(mm) 600 幅(mm) 1800 厚さ(mm) 1.5 色 グリーン 規格 カット品 表面抵抗値(Ω) 5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠) RoHS指令(10物質対応) 対応
ディストリビュータ MG 6日以内出荷
みにまるシリーズ
用途 ディストリビュータ 入力信号 4~20mA DC コーティング なし RoHS指令(10物質対応) 対応
DeviceNet用 リモートI/O MG 8日以内出荷
リモートI/Oシリーズ
用途 R7D シリーズ 取付 DINレール取付(35mmレール) 使用温度範囲(℃) -10~+55 耐電圧 1500V AC 1分間(アイソレーション回路間) 通信方式 DeviceNet コーティング なし 保存温度範囲(℃) -20~+65 端子台 ねじ端子台 雰囲気 腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと 絶縁抵抗 100MΩ以上/500V DC RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度範囲(%RH) 30~90(結露しないこと) 通信電源電圧(V) 11~25 DC(通信コネクタより供給)
直流入力変換器 MG 6日以内出荷 から 9日以内出荷
M5・UNITシリーズ
用途 超小形端子台形信号変換器 コーティング なし RoHS指令(10物質対応) 対応
基板用防湿コーティング剤 20ml goot(太洋電機産業) 当日出荷
はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途 プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。 成分 シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5% 使用方法 1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。 材質 容器:スチール 寸法(mm) 55×52×55 内容量(mL) 20 保存方法 容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。 引火点(℃) 5 危険物の類別 非危険物 絶縁抵抗 1×109Ω以上
導電性カラーマット F725シリーズ ホーザン 3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)
トラスコ品番 337-4374 材質 導電性ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 10000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 2 質量(kg) 33 色 グリーン 長さ(m) 10 規格 ESD管理値:1×104 寸法(幅W×長さL)(m) 外径寸法:1×10 清浄度 目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E) 表面抵抗値(Ω) 1×10^4 RoHS指令(10物質対応) 対応 つや なし
電子部品用フラックス HAKKO(白光) 当日出荷
作業やニーズに合わせて選択できるフラックスFS-242シリーズ作業性に優れたフラックスFS-812シリーズ環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプ フラックス:無洗浄タイプ 電圧印加方式 耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 絶縁抵抗 1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197)) 銅板腐食 合格(試験(JIS Z 3197)) 危険物の性状 非水溶性
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光) 当日出荷 から 5日以内出荷
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ないフラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプ ノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ 分類 フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 含有量(%) ハライド:0% 電圧印加方式 耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗 1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食 合格(JIS Z 3197)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3