制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗 1ω」の検索結果

3,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST-50用専用コネクタケーブル 理化工業ST-50用専用コネクタケーブル理化工業
4,398税込4,838
1個
20日以内出荷
汎用の指示計・記録計・データロガー等に接続できるYラグ端末仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ 表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【コネクタ】35×12.7×10.6耐熱温度(℃)【コネクタ部】230リード線0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 2m被覆【リード線】シリコン被覆(緑)抵抗値(Ω)【リード1m時】45(ST-50(100mmタイプ)装着時)材質(コネクタ)PPS(ポリフェニレンサルファイド)
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター サーミスタ温度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
72,980税込80,278
1台
30日以内出荷
測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 測温抵抗計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
96,980税込106,678
1台
20日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
デジタルパネルメーター CAN変換器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター CAN変換器COCO RESEARCH(ココリサーチ)
39,980税込43,978
1台
30日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定入力点数1点分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)入力信号CAN表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可通信規格CAN2.0B耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 直流電圧計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
デジタルパネルメーター 熱電対計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 熱電対計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
39,980税込43,978
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 発電型電磁ピックアップCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
仕様●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP)使用温度範囲(℃)-20~100ケーブル長(m)2 PVC 2芯シールドケーブル耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間出力電圧2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数)保護等級IP67インピーダンス2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP)応答周波数(Hz)220-50k極性磁石:N極耐振動JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回]絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)検出歯車モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など]出力形式ゼロクロス信号耐衝撃JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]
デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式) COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)COCO RESEARCH(ココリサーチ)
62,980税込69,278
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下入力点数1機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ACアダプタ 加美電子工業ACアダプタ加美電子工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
スイッチング電源アダプタ容量25W入力電圧100VACピン横型出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)24定格出力電圧(V)12過電流保護有り過電圧保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V定格出力電流2.Aリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
ACアダプタ 加美電子工業ACアダプタ加美電子工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
スイッチング電源アダプタ容量10W入力電圧100VACピン縦型出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40定格出力電流(A)2.3出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)11.5定格出力電圧(V)5過電流保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500Vリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
RS232C-パラレルI/O 変換器 ロジパックRS232C-パラレルI/O 変換器ロジパック
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容 CNV-I/O TB本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本 組抵抗8素子330Ω 1個 組抵抗8素子1kΩ 1個 組抵抗8素子2.2kΩ 1個 DINレール取付金具 1個 金具取付ネジ(大) 4個 取付金具 1個 金具取付ネジ(小) 4個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 コントロールソフト(CNVForWin)
出力【耐圧】最大 DC 80V電源電源(ACアダプター)INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)消費電力最大1.4VA / 【待機時】0.7VA出力点数8点(1コモン)信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ入力点数8点(1コモン)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit対応信号TxD、RxD、RTS、CTS絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン)端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力形式フォトカプラ絶縁入力通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps出力電流50mA/1点(MAX)入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力取扱説明書(0.81MB)入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による)最大入力電流(mA)50通信用コネクタD-sub9ピンオスコネクタ応答時間(ms)最大55
USB-パラレルI/O 変換器 ロジパックUSB-パラレルI/O 変換器ロジパック
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容 CNV-I/O TB-USB本体 1台 USBケーブル(A-B) 1本 組抵抗8素子330Ω 1個 組抵抗8素子1kΩ 1個 組抵抗8素子2.2kΩ 1個 DINレール取付金具 1個 金具取付ネジ(大) 4個 取付金具 1個 金具取付ネジ(小) 4個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 USBドライバ コントロールソフト(CNVForWin)
出力【耐圧】最大 DC 80V電源USBバスパワー(DC5V)消費電力最大1.0VA / 【待機時】0.5VA出力点数8点(1コモン)信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ入力点数8点(1コモン)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit対応信号TxD、RxD、RTS、CTS絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン)端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力形式フォトカプラ絶縁入力通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps出力電流50mA/1点(MAX)入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力取扱説明書(0.81MB)入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による)最大入力電流(mA)50通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)応答時間(ms)最大55
サーボコントローラ シマデンサーボコントローラシマデン
68,980税込75,878
1台
31日以内出荷
20ドットのバーグラフ、とディジタル表示のついた、 パネル埋め込み方式のサーボコントローラです。
サイズ(mm)96×111×96RoHS指令(10物質対応)対応
プログラム調節計 シマデンプログラム調節計シマデン
129,800税込142,780
1台
26日以内出荷
高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボコントローラ シマデンサーボコントローラシマデン
43,980税込48,378
1台
26日以内出荷
プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型のサーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
材質ABS樹脂サイズ(mm)50×146.5×83.5RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境型 北陽電機耐環境型北陽電機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。
仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
測距式クレーン接近警報装置 北陽電機測距式クレーン接近警報装置北陽電機
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
最大検出距離10mのクレーン接近警報装置。反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。2段設定出力。
仕様●設定:VR1・・・OUT1用ボリューム、VR2・・・OUT2用ボリューム●絶縁抵抗・耐電圧:100MΩ(電源-接点間)、AC1,500V 1分間(電源-接点間)質量(g)約396(ケーブル1mとプラケット含む)保護構造IP40(IEC規格)出力距離設定出力(OUT1,2)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 出力論理はディップスイッチにより設定 /警報出力(OUT3)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・OPEN、ALARM表示灯点等時・・・CLOSE /故障出力(OUT4)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・CLOSE、投光または受光回路異常時・・・OPEN消費電力3.0VA以下(AC100V時)、6.0VA以下(AC200V時)繰返し精度(mm)±100材質(ケース)本体/ABS樹脂、表示部/アクリル接続ケーブル引出し式 10芯キャブタイヤケーブル1m電源電圧(V)AC100~240(電圧変動率±10%以内) 50/60Hz共用応答時間70ms以下使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し、結露・凍結のないこと)検出物体専用反射板(指定品)×1枚 ※検出範囲外(10m以上)でも反射率の高い物体の影響を受ける場合があります。光軸方向に他の反射板などを設置しないでください。検出距離(m)0.4~10使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下(最大照度)表示灯【赤】LEVEL(5点)・・・受光量に応じて点灯 /OUT1,2・・・それぞれの設定距離内で点灯 /FAULT・・・投光または受光回路異常で点灯 /ALARM・・・LEVEL表示灯が1点以上3点以内の点灯範囲で点灯 /POWER・・・電源投入時に点灯耐振動周波数/10~55Hz、複振幅/1.5mm X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃490m/s2(50G) X・Y・Z方向 各2時間応差(mm)200
サージインピーダンス計 音羽電機工業サージインピーダンス計音羽電機工業
1,498,000税込1,647,800
1個
39日以内出荷
接地抵抗計では測定できない過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス※)を測定 雷サージなどによる過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス)は、大地に含まれるリアクタンスや静電容量の影響により、定常の接地抵抗値と異なります。避雷設備や送電鉄塔、通信用アンテナの塔脚などの雷サージ電流が流入するような接地極には、サージインピーダンス計による測定が重要です。送電鉄塔の架空地線を外すことなく測定が可能小型で軽量、操作が容易テスト抵抗による動作チェック 本製品が正常に測定できるかを確認するために、簡易的に動作チェックできます。※実効サージインピーダンスとは、波頭長1μsの電流を接地に流入させた際に現れる最大電圧値を流入電流の最大値で除した値をさします。
仕様波高値:約1A測定範囲1~199Ωレンジ20Ω/200Ω 切り替え電波形式直角波インパルス(0.5μs以下/200μs以上)電圧(kV)発生:5
ESD対策コーティング剤 ホーザンESD対策コーティング剤ホーザン
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
性能抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様容量100g(91mL)抵抗(Ω)1×106≦Rp<1×109※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様塗布面積(m2)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ MGディストリビュータMG
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
みにまるシリーズ
用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ(アイソレータ対応形) MGディストリビュータ(アイソレータ対応形)MG
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
みにまるシリーズ
用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
DeviceNet用 リモートI/O MGDeviceNet用 リモートI/OMG
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
直流入力変換器 MG直流入力変換器MG
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
M5・UNITシリーズ
用途超小形端子台形信号変換器コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
基板用防湿コーティング剤 20ml goot(太洋電機産業)基板用防湿コーティング剤 20mlgoot(太洋電機産業)
998税込1,098
1個
当日出荷
はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5%使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。材質容器:スチール寸法(mm)55×52×55内容量(mL)20保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。引火点(℃)5危険物の類別非危険物絶縁抵抗1×109Ω以上
導電性カラーマット F725シリーズ ホーザン導電性カラーマット F725シリーズホーザン
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)
トラスコ品番337-4374材質導電性ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)33グリーン長さ(m)10規格ESD管理値:1×104寸法(幅W×長さL)(m)外径寸法:1×10清浄度目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗値(Ω)1×10^4RoHS指令(10物質対応)対応つやなし
電子部品用フラックス HAKKO(白光)電子部品用フラックスHAKKO(白光)
319税込351
1個
当日出荷
作業やニーズに合わせて選択できるフラックスFS-242シリーズ作業性に優れたフラックスFS-812シリーズ環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ないフラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 共立電子産業TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品共立電子産業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi 2B、3B、3B+、4B 対応DAC-ICはESSテクノロジー社「ES9023」搭載ハイレゾ対応 PCM 24bit 192kHz【付属品】ネジスペーサ M2.6×11(4個)DAC基板取付ネジ M2.6×6(8本)
仕様●DAC-IC:ESSテクノロジー社 ES9023●対応Raspberry Pi:2B/3B/3B+/4B質量(g)基板:26出力電圧(V)アナログ:1.9(負荷抵抗10kΩ 1kHz)電源電圧(V)+5(Raspberry Piから供給)対応フォーマットPCM 32bit 192kHz(最大)基板寸法(mm)幅65 奥行き56 高さ22
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
199税込219
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.37MB)
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
絶縁板 ホーザン絶縁板ホーザン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁板。
用途衣類のパーツごとの測定の際に、袖に挿入して使用します。材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.8質量(g)17/1枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)183×75取扱説明書(0.48MB)絶縁性能点間抵抗 1×1012Ω≦Rp
電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業電力用 メタルクラッド抵抗 10W共立電子産業
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動パワー半導体を使った可変電源モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)関連資料データシート(0.3MB)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
電力用 メタルクラッド抵抗 50W 共立電子産業電力用 メタルクラッド抵抗 50W共立電子産業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動パワー半導体を使った可変電源モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)50寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)関連資料データシート(0.3MB)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:39耐電圧(V)AC3000(60sec)
サイリスタ式電力調整器 単相 SanRex(三社電機製作所)サイリスタ式電力調整器 単相SanRex(三社電機製作所)
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
1.制御方式 位相制御、サイクル制御の切替が可能2.制御入力 ON/OFF制御 電流信号 DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω) 電圧信号 DC1~5V,DC0~5V3.起動停止方式 ソフトスタート/ソフトダウン方式4.電流制限 定格電流の10%~110%設定可能(位相制御のみ)5.保護機能 過電流保護、過熱保護(定格100A以上)他6.使用環境 周囲温度 動作:-10~50℃ 保存:-20~70℃7.表示パネルを標準搭載
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御関連資料UG1リーフレット(2.27MB)
気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ気泡緩衝材 エアーキャップ 静電ミナ
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。トラスコ品番411-2000材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200厚さ(mm)4ブルータイプ帯電防止長さ(m)42表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗
...
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら