商品豆知識
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)85
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類防湿シールドバッグ
非腐食性、絶縁性に優れています。はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20B等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。
成分シリコン15~24%、トルエン75~80%、イソブタノール1~5%
トラスコ品番113-1477
引火点(℃)5
絶縁抵抗(Ω)1×109以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
プリント基板用絶縁コーティング剤。
優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。
可燃性
無色透明
用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止
仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・m
トラスコ品番370-8535
質量(g)140
絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(220mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。
成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5%
使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。
材質容器:スチール
寸法(mm)55×52×55
内容量(mL)20
保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。
引火点(℃)5
危険物の類別非危険物
絶縁抵抗1×109Ω以上
1個
¥998
税込¥1,098
4日以内出荷
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.0914
表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。
トラスコ品番132-6676
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.0914
縦(mm)203
横(mm)127
表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
1箱(100枚)
¥5,298
税込¥5,828
99日以内出荷
厚さ(mm)0.762
トラスコ品番859-0175
質量(g)830
入数(枚)100
1セット(100枚)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
寸法(mm)381×457
質量(kg)4
1箱(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
用途防湿性を要求される電子部品の保護に。
材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)76×127
質量(g)243
1パック(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)
入力点数1点
機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF
入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ
測定レンジ0~800℃(共通)
精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit
制御周期約0.1秒
負荷電流(A)許容:7
温度補償精度基準点:±2
周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
内寸法(mm)279×381
厚さ(μm)85
引張強度115N/inch以上
静電気帯電防止性能20V未満
表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)
アズワン品番2-2680-05
1箱(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。
材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(μm)152
アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。
電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。
ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。
完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。
AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。
主成分ポリビニール系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014
標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)
絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。
スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。
用途基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。
比重1.04(at25℃ 硬化後)
伸び(%)180
体積抵抗率(Ωcm)2×1015
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]
外観硬化前:流動性のある液状/硬化後:ゴム状弾性体
誘電率2.8(60Hz)
危険等級Ⅱ
アズワン品番8-169-04
タックフリータイム(分)10(25℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。
また、防湿性、ガスバリア性に優れています。
用途脱気、遮光、防湿
構成PET/AL/PE
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続
トラスコ品番752-5648
材質エレメント:黄銅にすずメッキ
色黄
質量(g)120
タイプ直線用
接続直線
材質(ボディ)ポリプロピレン
絶縁体外径(mm)2(適合電線)
導体径(mm)0.4~0.9(適合電線)
1箱(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
防湿工事用イソモ顆粒付属
板厚(mm)10
色コンクリート調グレー
材質高密度ポリエチレン
再利用可能なビン入りです。
残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。
ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。
プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。
はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に
危険物の類別非危険物
防湿工事用イソモ顆粒付属。地中半埋込タイプです。
板厚(mm)10
色コンクリート調グレー
材質高密度ポリエチレン
寸法Q(mm)154
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
寸法(mm)650×650+30
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。
優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続
トラスコ品番790-1381
種別(接続)活線分岐
材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP)
質量(g)140
外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0
導体径(mm)(適合)0.4~0.9
1セット(100個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
寸法(mm)50×30×25.3
質量(g)15以下
使用温度範囲(℃)-10~60
消費電力(W)1.5以下
精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中)
出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONC
センサーTGS6812(接触燃焼式センサ)
対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応)
保存温度範囲(℃)-10~60
取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置する
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間)
グリーン購入法適合
入力電源(V)DC5±0.2
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
1パック(10個)
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取扱説明書
材質本体:PBT+PC樹脂製
規格IP55
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.21/0.25
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
最大静圧(Pa)44/60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
信頼性の高い防湿ガスバリア袋です。最内層にはSTAT-3Sを使用し、安定した抵抗値が持続します。静電気放電シールド性もあります。
材質帯防NY(ナイロン) 15μ、PE 15μ、AL箔7μ、PE 15μ、STAT-3S 50μ、総厚102μ
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)-10~60
深さ(mm)47
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
寸法B(mm)47
最大風量(m3/min)0.21/0.25
寸法A(Φmm)120
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)44/60
使用環境湿度(%)95以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
ANSI/ESD S20.20、包装規格ANSI/ESD S541。Dri-Shield 2000防湿バッグ。Dri-Shield 2000防湿バッグは、静電気の影響を受けやすい電子機器に対する帯電防止環境を実現するために設計された製品です。 この防湿バッグは、すべてESDと湿気の警告シンボルが記されており、ヒートシール可能で真空包装に適しています。 アルミ被覆ポリエステル / ポリエチレンとポリエステルの多層構造で耐穿刺性バッグを実現しています。 金属層で静電気放電をシールドし、電界の浸透を最小限に抑えると同時に、湿気からも保護します。特長と利点: 湿気から保護 電界から保護 静電気放電から保護 帯電防止環境 ヒートシール 真空包装に最適 警告シンボル印刷済み アルミ被覆のポリエステル / ポリエチレン製 突き刺し強度
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口
適合EN61340-5-1に適合
色グレイ
高さ(mm)610
番号918-5614
静電気帯電防止性能あり
導電性あり
アズワン品番64-1910-67
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。
温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。
沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。
イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。
種類その他
主成分ポリビニル系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)1013
誘電率3.4
誘電正接0.035(1MHz)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。奥行 = 25mm。風量 = 56m3/h。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 8200rpm。ベアリングタイプ = ボール。メーカー品番末尾の'R'は防湿性を示します. 高防湿性軸流ファン. 連続稼働用に設計 逆取り付けによる排気又は吹き付けが可能 DIN40040項目3.3のグループCに準拠する相対湿度範囲に適合するように設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。