制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「2極双投」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON 極数2極双投 端子形状ねじ端子 耐電圧AC 2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)28 操作部形状基本レバー パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-20 最大取付パネル厚(mm)5.5 電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DC パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

エスコ品番EA940DH-226 極数2極双投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エスコ品番EA940DH-246 極数2極双投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF-ON パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

保護構造IP67 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命- 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ 使用温度範囲(℃)-10~70 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応) 端子形状ねじ 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 極数2 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 材質(レバー部)PBT樹脂 材質(ケース)メラミンフェノール樹脂 取付穴径(Φmm)12.5、12.3 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 最大取付パネル厚(mm)5.5 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上 抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-10~70 端子形状ねじ 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 レバー倒れ角度(°)(α):28±4 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ポリエステル樹脂 規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1) 絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)10max.(初期値) 接点材質銀ニッケル 適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間) 耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
1個
509 税込560
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

小形で大電流。難燃性・絶縁性に優れたケース。
端子形状ねじ 耐電圧AC 2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性50,000回以上 電気的開閉耐久性25,000回以上 電流容量(抵抗負荷)30A AC125V、30A AC250V、30A DC30V、1A DC125V(誘導負荷)30A AC125V、15A 250V 力率=0.6 絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー長さ(mm)標準17.5 材質(本体)ポリエステル樹脂 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~85 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 接点材質 抵抗負荷DC28V 15A 耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間) 機械的寿命(万回)4 電気的寿命(万回)1
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング