商品豆知識
大電流用小形トグルスイッチ
非照光式
ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂
耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON
極数2極双投
端子形状ねじ端子
耐電圧AC 2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)28
操作部形状基本レバー
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-20
最大取付パネル厚(mm)5.5
電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DC
パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
エスコ品番EA940DH-424
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-226
極数2極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
リセット機能付き高容量開閉用ロッカースイッチ。外部信号によるリセット機能で省エネに有効。独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。接点構成は2極双投。 接点ギャップ3mm以上。UL、cUL取得。EN規格適合。
エスコ品番EA940DH-434
極数2極双投
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)24×15.4
定格容量(A)10、125VAC/10、250VAC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
機械的開閉耐久性25000回以上
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
取付寸法(mm)15.4×24
別売付属品バリア(AT-217)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量10A 125VAC、10A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
エスコ品番EA940DA-142
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
1個
¥1,310
税込¥1,441
8日以内出荷
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC
ハンドル形状トグル
接点材質AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC
定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)
機械的寿命10万回以上
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)
電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
エスコ品番EA940DA-141
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色緑
動作方式モメンタリ
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
タイプ標準タイプ
保護構造IP40
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状標準トグル
接点材質AgZnO系合金
操作部形状トグルタイプ
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
適合バリア(AT-218)
規格UL、C-UL、VDE
使用温度範囲(℃)-25~70
取付寸法(mm)20.5×29.5
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-245
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)12.5
端子形状はんだ端子
エスコ品番EA940DA-111
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-205
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-112
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)12.5
1個
¥1,110
税込¥1,221
欠品中
エスコ品番EA940DH-246
極数2極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-206
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-215
極数2極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-139
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-153
種類非照光式
端子形状はんだ端子
動作方式モメンタリ
1個
¥1,010
税込¥1,111
3日以内出荷
エスコ品番EA940DH-216
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-137
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-140
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色緑
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-138
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
極数2
端子形状PC-H端子
機能動作ON - ON
適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-531)
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC500V 1分間以上
耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
ハイクォリティー&ロープライス
全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。
モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
プリント基板の省スペース化を実現。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等
機能動作ON-ON
ストローク(mm)2.2
形状ツマミ/基本ツマミ
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状PC端子
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
電流容量3A AC125V
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数1
端子形状はんだ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
取付寸法(mm)12.9×19.2
照光種別非照光形
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
誘導負荷(A)6(AC250V)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)
レバー倒れ角度(°)30±4
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
最大取付パネル厚(mm)0.75~2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)6(AC250V)
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ
使用温度範囲(℃)-10~70
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
仕様作動力:2.45~12.7N
色(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)
寿命(電気的)10000回
接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし
定格電圧250Vac
接点構成SPDT
ボタン形状丸
ボタン色銀
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)8632A
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
保護構造IP67
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命-
負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
接点材質AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC
定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)
機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし
定格電圧250Vac
接点構成SPDT
ボタン形状丸
ボタン色銀
動作方式ラッチ
型番(メーカー型番)8636A
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし
定格電圧250Vac
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作方式モーメンタリ
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意。
仕様イルミネーションなし
定格電圧250Vac
接点構成DPDT
動作方式ラッチ
型番(メーカー型番)8646A
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999
表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)
ケース色ブラック(N1.5)
最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定
入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ
制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)
インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)
センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能有り(0.001~99.999)
ワンショット時間(s)0.01~99.99
外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)
振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定有り(下3桁)
プリセット段数(段)1段
マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
仕様イルミネーションなし
定格電圧30Vdc
接点構成SPDT
ボタン色グレー
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)18535CD
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。