アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ東和制電工業(TOWA)51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用)東和制電工業(TOWA)51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
寸法(mm)55電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ東和制電工業(TOWA)51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ東和制電工業(TOWA)51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ東和制電工業(TOWA)51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
DIN48×96型高速デジタルパネルメータバルコム30日以内出荷
プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプサンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプアナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm)表示範囲-9999~9999絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
小型2設定3出力対応デジタルパネルメータバルコム10日以内出荷
超小型・省スペースに3種類の設定出力を搭載上下限/上上限/下下限の設定選択に加えGO出力の採用で使いやすさを追求スケーリング機能を搭載センサ用供給電源装備見やすい高輝度LEDを採用デジタルゼロ機能搭載
使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP65相当(フロントパネル)電源DC24V±20%[3.0W]表示スケーリング設定により任意設定可 ±9999(小数点任意設定)、赤色セグメントLED(文字高8mm)使用湿度範囲35~85%RH(結露不可)確度(℃)±0.03% of rdg+2digit. (at 23±5)設定範囲リレー出力 DC24V 1A(抵抗負荷) -9999~9999まで設定可 上下限判定(HI-GO-LO)、上上限判定(HH-HI-GO)、下下限判定(GO-LO-LL)切替可RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度最大25回/秒(任意設定可)センサ供給電圧(V)供給電源 DC24±5% 25mA(最大負荷)
ファンクションジェネレータ パル信号発生器COCO RESEARCH(ココリサーチ)15日以内出荷
仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス電源(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨消費電力(VA)3以下保存温度範囲(℃)-30 ~ +70 / 0 ~ +45USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps
デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)COCO RESEARCH(ココリサーチ)20日以内出荷
消費電力(W)3以下入力点数1機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
電磁開閉器富士電機機器制御21日以内出荷
・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)・豊富なオプションユニット・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
DCDCコンバーター DCプラグつきマリンテック6日以内出荷
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC24V出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大3Aまで変換効率は90%以上DCプラグ付きDCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド出力(W)36出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24出力電流(A)3(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
パワーリレー DC12V 5極マリンテック予約販売
DC回路用大容量パワーリレー!250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ5ピン単極双投接点は銀パラジウム接点仕様防滴仕様電源端子:圧着ターミナル接続式リレー端子:銅製6mmボルト
付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦入力電圧(V)DC12電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時
パワートランス橋本電気(SANSUI)7日以内出荷
適合2A3 6A3 PX4 VT52 E406N 6AC5 6B4G KT66 6BQ5 6F6 6V6 6BM8 71A 42 45 46質量(kg)3.9二次側出力320V-280V-0-280V-320V-140mA AC(190mA DC;両波整流)、0-2.5V-6.3V-3A(2回路)6.3V-2.5A 5V-3ARoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
電波式検出器 送波器北陽電機3日以内出荷
マイクロ波を使用した対向形の電波式センサです。汚れに強く、ごみ処理施設でのホッパー内ごみレベル検出に使用されています。
仕様●時限:出力のONディレー時間を設定、約0.1~10s●発振出力:10mW以下形式送波器保護構造IP64アナログ出力受波量に比例した、直流電圧出力(MAX約10V)材質(ケース)本体/アルミダイカスト製、カバー/アクリル製制御出力1Cリレー接点、電波受波時リレー励磁(AC250V 4A、DC30V 3A、cosΦ=1)応答時間最小出力応答時間0.1s電波形式マイクロ波24.15GHz使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、氷結のないこと)検出距離(m)5(最大到達距離:参考値50、アダプタ使用時 10 ※2.6以下の設置距離では入力レベルが強くなるのでゴミの種類により検出できない場合があり。その場合、受信器本体とアンテナ付きフランジ間にアダプタ(付属品)を挿入。耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃196m/s2(20G)、X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結のないこと)
電波式検出器 受波器北陽電機3日以内出荷
マイクロ波を使用した対向形の電波式センサです。汚れに強く、ごみ処理施設でのホッパー内ごみレベル検出に使用されています。
仕様●時限:出力のONディレー時間を設定、約0.1~10s●発振出力:10mW以下形式受波器保護構造IP64アナログ出力受波量に比例した、直流電圧出力(MAX約10V)材質(ケース)本体/アルミダイカスト製、カバー/アクリル製制御出力1Cリレー接点、電波受波時リレー励磁(AC250V 4A、DC30V 3A、cosΦ=1)応答時間最小出力応答時間0.1s電波形式マイクロ波24.15GHz使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、氷結のないこと)表示灯UNBULOCK(黄)、BULOCK(橙)、レベル表示灯(黄5点)耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃196m/s2(20G)、X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結のないこと)
障害物検知用光電センサ北陽電機予約販売
距離3m幅2mの範囲を自由なエリア設定で物体検出する障害物検知センサのパイオニア。AGV(無人搬送台車)やロボットの障害物検知用途に。LED光源。
仕様●エリアの設定:【出力1の設定】ポインタ最大7点で光軸方向に0~6mまで自由に設定【出力2・3の設定】正面方向に直線設定、光軸方向に扇形設定、出力1のポインタに対する%設定●ヒステリシス:検出距離の10%以下(60mmより小さくなりません)●検出エリア設定:入力1・2・3・4でエリアNo.の設定/入力1・2・3・4を全てONで発光停止(OFF/Hレベル入力、ON/Lレベル入力)●検出物体及び検出範囲:白ケント紙300mm□ (センサ投光面に対し平行に設置)、0.2~3m×2m(原点はスキャン中心位置)。但しスキャン角度180°以内●入力(入力1~4):フォトカプラ入力(アノードコモン、各入力電流4mA以上)。設定検出エリアの切換えを行います材質ケース前面部/ポリカーボネート、ケース背面部/ABS樹脂質量(g)約500保護構造IP64(IEC規格)出力フォトカプラNPN・オープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下)、出力1・2・3:エリア内検出で出力OFF、故障出力:正常時出力ON※ ※故障出力が出ると、出力1~3の全ての出力は検出を示す状態になります。接続ケーブル線引出し式1m電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲18~30、リップル10%以内)光源赤外LED応答時間出力:【通常動作モード】189ms以下(スキャン時間100ms /1回転)【低速スキャンモード】200ms以下(スキャン時間110ms /1回転)、2スキャン動作モードの場合は上記に各スキャン時間を加えた値 注)エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。、入力取込み周期/1スキャン時間(100msまたは110ms) (ただし外部入力より発光停止状態選択時は入力取込み周期1msです)消費電流(mA)250以下(発光停止時100以下)、但し、入出力端子電流と突入電流(500)を除く使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し結露、凍結がないこと)使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下 (注)太陽光など強い光を直接受けた場合は、誤出力する場合があり。動作モード【2スキャン動作モード(各検出エリア設定時、出力1~3に単独指定)】連続2スキャンの検出で障害物有りを判定、通常動作時は1スキャンで検出判定 【ミラー反射回避モード(各検出エリア設定時に指定)】20m遠方の高反射物体を誤検出しにくくします。ただし3m位置での最小検出幅は400mmと大きくなります。 【低速スキャンモード(ソフトウェアSWにより設定)】スキャン時間110ms(通常動作時100ms)通常動作のPBSとの相互干渉による応答遅れを1スキャン以内にします。表示灯【電源表示灯(緑)】故障認識で点滅、出力1・2・3【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各2時間モーター寿命(年)5耐衝撃490m/s2(X、Y、Z方向各10回)
測域センサ北陽電機3日以内出荷
測域センサの新たなステージへ。AGV(自動搬送台車)の衝突防止として絶大な支持を受けているレーザスキャナ反射式のため設置効率が高く、AGV以外にもライトカーテンやマットスイッチなどの置き換えとして装置周りの進入警報装置として使用が可能
仕様●ヒステリシス:ヒステリシス 6.25%、ヒステリシス 3.125%、ヒステリシス なし(出荷時)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V 50mA MAX. )/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注) 故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:60~5000±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。検出距離(mm)60~5000(白ケント紙)、60~2000(反射率 10%時)、最小検出体:130(距離により変動)繰返し精度(mm)σ<20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力分解能0.5度電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(アプリケーションにより設定)※、同期スレーブ(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は同期配線を行い、アプリケーションにより同期スレーブの設定を行ってください。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。光源半導体レーザ(905nm) レーザ安全クラス1応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は、66msecとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切替が可能です。エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。時間走査:25msec(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約400必要使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)使用周囲照度(Lx)80000 以下 注) 太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります表示灯【電源表示灯(青)】動作時に点灯、起動時・設定時及び故障時に点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向各2 時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2 分X.Y.Z方向各1 時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向各10 回
測域センサ北陽電機3日以内出荷
距離30m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。雨、霧などの屋外フィルタ搭載、屋外用搬送車やクレーンなどの障害物検知、屋外の侵入検知などの用途に。角度分解能が0.25°と粗くなっています。
仕様●測距原理:Time of Flight方式(パルス式)●測距範囲:0.1~30m※ (黒10%反射物500mm□) ※環境の影響は実機での確認をお願いします。【最大検出距離】100m(出力限界値) 【角度】190°質量(g)約1100(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC規格)精度(mm)測距:周囲照度 3000lx以下 /±50 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)、 周囲照度 100000lx以下/±100 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)※2 ※1 環境の影響は実機での確認をお願いします。材質(ケース)ケース前面部/ポリカーボネート,ケース背面部/アルミ接続ケーブル引出し式2m※ ※USBケーブル(UZ00023)を別売にてご用意しておりますので、詳細はお問い合わせください。入力エリア入力1・2・3・4(全16パターン)分解能ステップ角 0.25°(360°/1,440分割)騒音値(dB)25以下(300mmにて)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1)応答時間出力:100ms以下(スキャン速度50ms/1回転)注) 注)条件により異なります。時間走査:50ms/scan(モータ回転数1,200rpm)消費電流(mA)【定常時】DC10/12V時 600以下、DC24V時 250以下 【起動時】DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下インターフェースUSB2.0(Full Speed、12Mbps、エリア設定用)/ 故障出力、出力1・2・3(Nchオープンドレイン出力 DC30V 100mA以下)/ 出力1・2・3(エリア内検出で出力OFF)、故障出力(正常動作時出力ON)使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+75℃)、85%RH以下。但し、結露・氷結しないこと検出物体5m/65mm、10m/130mm、30m/400mm(いずれも距離に対して最小の検出物)表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯。動作/故障【表示灯(橙)】検出時→点灯、故障時→点滅耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間起動時間(秒)電源投入から30以内で動作(但し、起動状態によって越える場合があります)絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
測域センサ北陽電機60日以内出荷
距離30m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。電源ケーブルとEthernetケーブルがコネクタタイプ。 エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※ (反射率90%白ケント紙)、0.05m~12m※ (反射率10%黒紙)※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。消費電力(W)3.6以下(定常時)出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/ 出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.125度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(Area Designerにより設定)、同期マスター(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°)※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は、9節の同期配線を参考に接続を行い、アプリケーションより同期スレーブの設定を行って下さい。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は66msとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切り替えが可能です。エリア切替を行うとき最大1スキャンの時間更に遅れます。時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)※MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2014、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】起動時及び故障認識で点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
測域センサ北陽電機3日以内出荷から60日以内出荷
距離30m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。消費電力(W)3.6以下(定常時)出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/ 出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.125度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(Area Designerにより設定)、同期マスター(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°)※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は、9節の同期配線を参考に接続を行い、アプリケーションより同期スレーブの設定を行って下さい。光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は66msとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切り替えが可能です。エリア切替を行うとき最大1スキャンの時間更に遅れます。時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)※MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2014、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
導波管式検出器北陽電機3日以内出荷
蒸気、外乱光、煙の影響を受けないマイクロ波を使用した電波式センサです。検出部にあたるアンテナとアンプ制御部で構成され、その間は導波管で結合されています。アンテナは熱の影響を受ける電子部品が使用されておらず、高温環境下でも使用できます。
仕様●マイクロ波:10.525GHz ±15MHz●許容導波管長:25m以下(送、受信合計)●導波管エアブロー:【エアー質】工業用クリーンエアー【エアー量】20リットル/分、【耐エアー圧】980kPa(但しMAR-251形アンテナを使用する場合)質量(kg)制御部/約10、アンテナ/約11形式【制御部】MBX-301CA 【アンテナ】MAR-201(エアパージなし)、MAR-251(エアパージ付)【導波管】MWG-25(シームレス・2m長)、MFG-20(フレキシブル・0.5m長)【継手】MSJ-20(ソケット)、MBJ-20(エルボ)、MCJ-20(45゜エルボ)消費電力4.5VA以下検出距離(mm)アンテナ面より約300接続M4ねじ端子、グランド付ハブボディ(穴径Φ18)電源電圧(V)AC100~110/AC200~220(+10%、-10%、50/60Hz)制御出力【接点出力】1Cリレー接点(AC250V 3A、DC30V 5A、cosΦ=1)/【無接点出力】フォトカプラ(75V 100mA)応答時間【接点出力】10ms、【無接点出力】3ms使用周囲温度(℃)制御部/-10~+60、アンテナ及び導波管/-20~+600アラーム出力1Cリレー接点(AC250V 3A、DC30V 5A、cosΦ=1)※停電または回路の故障により、マイクロ波の発信を停止した場合に出力。応差の距離1~30mm可調整検出物体反射面が50mm×50mm以上の鋼材表示灯電源表示灯、動作表示灯、アラーム表示灯、5段階受信レベル表示灯※ ※受信レベルを5段階に表示。ケースアンテナ/青銅製鋳物、制御部/アルミダイカスト製
アンプ内蔵形光電センサ北陽電機翌々日出荷から4日以内出荷
最大70mの長距離光電センサ、フリー電源、リレー接点出力をラインアップ。シャッター開閉時の障害物検出や各種はみ出し検出など長距離検出が可能です。
アンプ内臓形光電センサ北陽電機翌々日出荷から59日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ三菱電機29日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ三菱電機29日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:-、AC240V:-、AC440V:-、AC550V:-、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:-、AC240V:3、AC440V:1、AC550V:-、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:0.6、DC220V:-機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、【補助接点(レベル)】5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機10日以内出荷から59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁開閉器 MSO-Nシリーズ三菱電機59日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ三菱電機79日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ三菱電機54日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40(45)、【消費電力 [W]】3.3(2.2)、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ三菱電機59日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ三菱電機59日以内出荷
取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Tシリーズ三菱電機54日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流),引外し:180(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ三菱電機54日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3