制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「HW-G01」の検索結果
商品豆知識
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)樹脂製
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)樹脂製
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)樹脂製
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(特大形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
保護構造IP65
接点構成3b
ボタン形状丸形
端子形状M3.5ねじ端子
動作方式オルタネイト形
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
定格使用電圧(V)AC/DC24
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。