制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「IDEC LED」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
658 税込724
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
649 税込714
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)








形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
849 税込934
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴22.5 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴18.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 本体形状分離形
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5 形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V 保護構造IP65
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP65 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状正角形(18×18) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形3方向バリア付(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)