カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品すべて解除
DIN48×96型高速デジタルパネルメータ バルコム 30日以内出荷
プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプサンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプアナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
表示 メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm) 表示範囲 -9999~9999 絶縁抵抗 上記各端子間において DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力信号の種類 リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
高速ストレンゲージパネルメータ バルコム 10日以内出荷
加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能アナログ4~20mA、0~10VとBCD出力の3タイプをご用意ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能
動作方式 逐次比較方式 表示 7セグメントLED 文字高さ14.2mm(赤)、比較設定表示 文字高さ8mm(緑) 感度 (最小入力)0.5μV/digit 適合センサ ストレンゲージ式各種センサ(350Ω) 確度(℃) ±(0.15% of F.S. +1digit)(23±5)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。 最大表示 9999 最大入力電圧 3.3mV/V 温度特性 ±(0.005% of rdg +0.5digit)/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 2000回/秒 ゼロ調整範囲 -1.000~+1.000mV/V ゲイン 0.001~+3.300mV/V センサ電源電圧(V) DC5±10% 60mA
小型2設定3出力対応デジタルパネルメータ バルコム 10日以内出荷
超小型・省スペースに3種類の設定出力を搭載上下限/上上限/下下限の設定選択に加えGO出力の採用で使いやすさを追求スケーリング機能を搭載センサ用供給電源装備見やすい高輝度LEDを採用デジタルゼロ機能搭載
使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP65相当(フロントパネル) 電源 DC24V±20%[3.0W] 表示 スケーリング設定により任意設定可 ±9999(小数点任意設定)、赤色セグメントLED(文字高8mm) 使用湿度範囲 35~85%RH(結露不可) 確度(℃) ±0.03% of rdg+2digit. (at 23±5) 設定範囲 リレー出力 DC24V 1A(抵抗負荷) -9999~9999まで設定可 上下限判定(HI-GO-LO)、上上限判定(HH-HI-GO)、下下限判定(GO-LO-LL)切替可 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 最大25回/秒(任意設定可) センサ供給電圧(V) 供給電源 DC24±5% 25mA(最大負荷)
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 20日以内出荷
消費電力(W) 3以下 電源 乾電池/ACアダプタ 入力点数 1点 機能 ローカット:設定値以下の速度で停止判定 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 測定モード 速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] 入力周波数(Hz) 0.0006 - 1.0M 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 耐電圧(V) 電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタ BNCX2 USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 30日以内出荷
測定範囲 0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω 電源(V) DC12-30 消費電力(W) 3以下 動作方式 ΔΣ積分方式 制御 入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 分解能 アナログ出力/出力:16bit(50000以上) 入力信号 サーミスタ 測定レンジ 40kΩ 表示器 インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 負荷抵抗 アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 開放電圧(V) 3.3 測定電流 50uA 出力更新時間 1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 耐電圧(V) 電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間 USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 20日以内出荷
電源(V) DC12-30 消費電力(W) 3以下 制御 入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 入力点数 1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式) 入力信号 測温 表示器 数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 計測範囲 -200℃~850℃ ±0.2% of FS 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 20日以内出荷
定格 コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態 コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 制御 入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力 設定方式 コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ 機能 スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定 表示器 数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm 使用温湿度範囲 0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA) 8以下 保存温度範囲(℃) -20~+70 雰囲気 使用周囲:腐食性ガス無き事
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 15日以内出荷 から 20日以内出荷
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間 保護等級 IP67 極性 磁石:先端 S極
デジタルパネルメーター CAN変換器 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 30日以内出荷
電源(V) DC12-30 消費電力(W) 3以下 計測単位 CAN整数データ / 2点間レート から設定 入力点数 1点 分解能 アナログ出力/出力:16bit(50000以上) 機能 データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力) 入力信号 CAN 表示器 インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 負荷抵抗 アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 通信規格 CAN2.0B 耐電圧(V) 電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタ スプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタ USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ) 15日以内出荷
仕様 ●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V 電源 センサ:+12V 40mA(最大) 測定方式 ぺリオマチックTMB(周期演算方式) 入力方式 単相 入力信号 IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上 消費電力(VA) AC電源最大10VA、DC電源最大5VA パルス幅 0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外) 耐衝撃性 15G X、Y、Z ±6方向 各3回 耐振動性能 10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル 絶縁耐圧(V) AC500 (1分間)
デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 15日以内出荷
消費電力(W) 3以下 機能 ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定 入力信号 1点 表示器 数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可 計測精度 ±0.1%FS+1digit USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 15日以内出荷
定格 コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態 コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 制御 入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡 入力点数 1点 機能 スケーリング:レイトマチックTM 入力信号 1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信 表示器 数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm 使用温湿度範囲 0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA) 8以下 入力周波数(Hz) 0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号) 保存温度範囲(℃) -20~+70 雰囲気 使用周囲:腐食性ガス無き事 測定分解能 26ns
デジタルパネルメーター 熱電対計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 20日以内出荷
電源(V) DC12-30 消費電力(W) 3以下 制御 入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 入力信号 熱電対 表示器 数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可 USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 15日以内出荷
径(Φ) 16 全長(m) 87 ケーブル長(m) 2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq 耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間 外形寸法 M16(P=1ネジ部) x L84 出力電圧(V) 供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力 保護等級 IP67 消費電流(mA) 40以下 出力電流(mA) 30以下(吸込み電流) 検出方法 3ホール素子差動方式 検出物体 磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車 出力信号 セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力 応答周波数(Hz) 0-15k 極性 磁石:先端 S極 絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)
チップLED表示灯 サトーパーツ 7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体) PBT 光源 チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色 六角軸ニ面幅(H)(mm) 10 極性 接続極性なし 取付板厚(mm) 0~4 パネル取付方式 ねじ締め付け ねじ締付トルク(N・m) 0.4 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000 (1分間)
チップLED表示灯 サトーパーツ 7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体) ポリカーボネート 材質(絶縁体) PBT 光源 チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色 六角軸ニ面幅(H)(mm) 12 極性 接続極性なし 取付板厚(mm) 0~4 パネル取付方式 ねじ締め付け 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000 (1分間)
チップLED表示灯 サトーパーツ 7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体) ポリカーボネート 材質(絶縁体) PBT 光源 チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色 六角軸ニ面幅(H)(mm) 18 極性 接続極性なし 取付板厚(mm) 0~4 パネル取付方式 ねじ締め付け ねじ締付トルク(N・m) 1 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000 (1分間)
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形 坂詰製作所 90日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
用途 通電表示や警告表示などに。 材質 フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色 定格電圧(V) AC100 定格電流(mA) 2.5~8
プログラム調節計 シマデン 26日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
電源 100~240V AC±10% 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
サーボコントローラ シマデン 26日以内出荷
プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型のサーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
材質 ABS樹脂 サイズ(mm) 50×146.5×83.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
光電・レーザーセンサ 北陽電機 翌々日出荷 から 3日以内出荷
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機 翌々日出荷
測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。
仕様 度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス) 付属品 取付金具 質量(g) 約.50 保護構造 IP67(IEC規格) 出力 NPN 材質(ケース) 本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続 ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯 電源電圧(V) DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む) 光源 赤色LED 制御出力 100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間 0.5ms以下 消費電流(mA) 30以下 使用温湿度範囲 -25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~90%RH) 但し氷結・結露しないこと 検出物体 半透明体・不透明体 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モード スイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯 【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED 耐振動 複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃 500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機 翌々日出荷 から 4日以内出荷
最大70mの長距離光電センサ、フリー電源、リレー接点出力をラインアップ。シャッター開閉時の障害物検出や各種はみ出し検出など長距離検出が可能です。
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機 翌々日出荷
溝幅50mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
仕様 投・受光部間距離:50mm(固定) 質量(g) 約100 種類 透過形 保護構造 IP52(IEC規格) 接続方式 ケーブル引出し式(3m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル) 繰返し精度(mm) ±0.2 材質(ケース) PBT樹脂 電源電圧(V) DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源 赤外LED 制御出力 NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】33V以下【許容 荷電流】100mA以下、【残留電圧】0.5V以下 応答時間 1ms以下 消費電流(mA) 25以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(500Vメガー) 使用温湿度範囲 -10℃~+55℃、45~85%RH。但し氷結・結露しないこと 検出物体 Φ5mm以上の不透明体 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ/10000以下 動作モード 制御線(FC-51C:桃)により切替え/ 【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続、【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続 表示灯 動作表示灯/赤色LED(入光時点灯) 耐振動 複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃 200m/s2 X,Y,Z各報告 各3回 耐電圧(V) AC1,000 50/60Hz 1分間
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機 翌日出荷 から 翌々日出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様 感度調整器:付 保護構造 IP67(IEC規格) 材質(ケース) 材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続 ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。 電源電圧(V) DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む) 光源 赤色LED 制御出力 NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下 応答時間 0.5ms以下 使用周囲温度(℃) -20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モード ボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯 【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。 耐振動 複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃 1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH) 35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機 翌々日出荷
レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様 感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。) 質量(g) (コード含む)約50 保護構造 IP67(IEC規格) 材質(ケース) 本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続 ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯) 電源電圧(V) DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む) 光源 可視光半導体レーザ655nm 制御出力 NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間 0.25ms以下 最大出力 3mW 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20(DC500V)以上 使用温湿度範囲 -10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 寿命 レーザ:約50000時間(50℃にて) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モード ボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯 レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。 耐振動 複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 レーザークラス JIS/IEC クラス1 耐衝撃 500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V) AC1,000 1分間
アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機 翌々日出荷
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
付属品 取付金具、取付ネジ 保護構造 IP67(IEC規格) 材質(ケース) 本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続 ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯) 電源電圧(V) DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む) 光源 可視光半導体レーザ655nm 制御出力 NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間 0.25ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 20(DC500V)以上 使用温湿度範囲 -10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 寿命 レーザ:約50000時間(50℃にて) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モード ボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯 レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。 耐振動 複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 レーザークラス JIS/IEC クラス1 耐衝撃 500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V) AC1,000 1分間
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機 翌々日出荷
厚み5mm薄形光電センサ、サイドビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様 回路安定時間:100ms以下 付属品 取付ネジ(M2×12) 質量(g) 投光器・受光器ともに約20 種類 透過形 保護構造 IP67(IEC規格) 検出距離(mm) 400 材質(ケース) ポリカーボネート 接続 ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長) 電源電圧(V) DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下) 光源 赤色LED 制御出力 NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下 応答時間 0.25ms以下 消費電流(mA) 投光器/14以下、受光器/16以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上/DC500V充電部一括・ケース間 使用温湿度範囲 -25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 保護回路 過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備 検出物体 Φ1.0mm(400mmにて) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モード ライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による 表示灯 【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED 耐振動 複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 ねじ締付トルク(N・m) 0.15以下 耐衝撃 500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機 翌々日出荷
厚み3.5mmを実現省スペースで取付易さを追求
仕様 回路安定時間:100ms以下 付属品 取付ネジ(M2×12) 質量(g) 約21 種類 限定反射形 保護構造 IP67(IEC規格) 検出距離(mm) 2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値 出力方式 NPN、ライトON 材質(ケース) ポリカーボネート 接続 ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長) 電源電圧(V) DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下) 光源 赤色LED 制御出力 NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下 応答時間 0.5ms以下 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上/DC500V充電部一括・ケース間 使用温湿度範囲 -25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 保護回路 過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備 検出物体 透明体・不透明体 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モード ライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による 表示灯 【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED 耐振動 複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 応差 動作距離の15% ねじ締付トルク(N・m) 0.15以下 耐衝撃 500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アンプ内臓形光電センサ 北陽電機 翌々日出荷 から 59日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造 IP67 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11×20×31 電源電圧(V) DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む) 光源 赤色LED 応答時間 0.5ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガーにて) 保護回路 逆接保護,過電流保護(制御出力) 耐振動 複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間 耐衝撃 1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回 使用周囲湿度(%RH) 35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武) 60日以内出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 取付 パネル取付形 質量(g) 約150(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 シリーズ SDC形C15 制御方式 1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニング パネルサイズ(mm) 48×48 制御出力 リレー接点 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 関連資料 (0.59MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms) 500
調節計 azbil(旧:山武) 翌々日出荷 から 79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類 - ポート数 - 構造 - すきま標準 - 設定範囲 - ケーブル - コネクタ - 耐久性 - 伝送路 - 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2 ]) -
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武) 24日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 約300(取付器具含む) 入力種類 熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 制御方式 トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) 消費電力 最大12VA 出力点数 2~3点(機種による) 入力 ユニバーザル 入力点数 外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V) (定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式 RS-485 指示方式 デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度 ±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期 0.1s RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 角平形(記名式) 品名 パイロットライト 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V) 充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
チップLED交互に点滅キット エレキット 9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!チップ形の抵抗、LED、コンデンサ、トランジスタでつくる定番のLED点滅回路です。基板上に用意してあるジャンパーを使って点滅スピードを少しだけ速くすることもできます。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V) 3.5~5 消費電流(mA) 10 点滅 約0.2 ~ 0.4秒 ( 4.5V時 ) 基板寸法(mm) 30×20 点灯方法 マルチバイブレータ式
チップLED順送り点滅キット エレキット 9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。
電源(V) 3.5~5 消費電流(mA) 10 点灯方式 約0.5~2秒 基板寸法(mm) 30×30
フルカラーチップLED点灯・点滅キット エレキット 9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!13種類の色またはミックス色から1つを選んで点灯・点滅させることができます。点滅間隔は0.5 ~ 2秒の範囲で調節可能です。チップ形の抵抗、トランジスタに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗、4ピンのフルカラーチップLEDのはんだ付けに挑戦できます。
電源(V) 3.5~5 消費電流(mA) 25(最大) 点灯方式 約0.5~2秒 基板寸法(mm) 30×20
チップLED調光・点滅キット エレキット 10日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V) 3.5~5 消費電流(mA) 6 点灯方式 約0.5~2秒 基板寸法(mm) 30×20
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
質量(g) 180 周波数(Hz) 50ー60 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 定格電圧(V) AC100ー240 接点構成 出力:単極単投 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 機能 休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 使用周囲温度(℃) -10~+50 インターバル ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム 使用周囲湿度 85%以下 タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 駆動方式 電子式(水晶発振式) 回路数 1回路 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 別回路型(無電圧出力) パルス回路 ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 動作周期 週間式 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス) 5日以内出荷
ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減無接点リレーで、長寿命、応答速度が速いジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易UL Listed及びCE安全認証取得保護構造IP20(IEC規格)DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能SSR 保護カバー
付属品 ジャンパバー1個、エジェクタ1個 適合 SSR:AQZ202D(Panasonic) 材質 端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g) 約118(約65 電流(A) 60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流) 保護構造 IP20(IEC規格) 定格電圧(V) 24DC±10% 耐電圧 コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm) 5 形態 端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃) 耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度 耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 表示灯 青色LED 適合電線 単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗 ≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 ≦3mA
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3