商品豆知識
定格電圧(V)DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)DC15(10~15)
レンズ色乳白
内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
結線方法はんだ付け
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC100~200
発光色緑
レンズ色緑
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
LEDランプΦ3
パネルカット寸法(mm)8.2
結線方式リード線
材質ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1.5~2.5
1個
¥990
税込¥1,089
欠品中
2本足なのに2色のLEDが発光。電極の向きを変えるだけで色が変化します。抵抗器付。
光源LED
指向角(°)100
標準電流(mA)20
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)9
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)9
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)-20~55
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1~2.5
内蔵抵抗器チップ抵抗器
結線方法リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプチップLED(ESD)
ブリッジタイプダイオード:チップタイプ
ツェナータイプダイオード:チップタイプ
形状丸
取付穴径(Φmm)9
光源LED
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
測定範囲(表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103~1012Ω/sq
付属品接地線 2本
トラスコ品番838-5035
電圧(V)9
定格電圧(V)9(006P 乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×96×26
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
LEDランプΦ5
パネルカット寸法(mm)10.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)
定格電力(W)50
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)
関連資料データシート(0.3MB)
抵抗値許容差(%)±5
取付穴間(mm)ヒートシンク部:39
耐電圧(V)AC3000(60sec)
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)
定格電力(W)10
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)
関連資料データシート(0.3MB)
抵抗値許容差(%)±5
取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5
耐電圧(V)AC3000(60sec)
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。
測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで
幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や
規格値など用途に合わせてご使用いただけます。
直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を
付加できます。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。
2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)
ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、
5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付
質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下
外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
連続使用時間約90分
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)
印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。取り付け高さと同じか、それよりも幅が広い道路の場合は、IESNA タイプ III ( 中 ) ビーム。
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2618
アズワン品番65-7255-08
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。
※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200
確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース
連続使用時間(分)約90
印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)
寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)
アズワン品番64-5104-84
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。