制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED表示灯」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積層式LED表示灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷



1個
2,280 税込2,508
翌日出荷


1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

用途パネルカットΦ30mm用 定格電圧(V)AC200/220 発光色 形状 取付穴径(Φmm)38 光源LED 型式UPQN426D 仕様IDEC製 保護構造IP40 付属品LED 6V球付
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷


1個
2,280 税込2,508
翌日出荷


乳白色 種類表示灯 定格電圧(V)AC200/220 レンズ形状平形 照光種別LED照光 アズワン品番64-7953-42 照光形状長角形
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

1台
17,900 税込19,690
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオ-プンコレクタ 引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本 引出し線長さ(mm)500 音色ブザー無し 規格CE適合品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂 取付直付け 点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1 動作点灯(点滅) 保護構造IP64
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオ-プンコレクタ 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大102(1m前方) 音色ホーンスピーカ 規格CE適合品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂 取付直付け 点滅130min-1調節範囲(40~180min-1) 動作点灯(点滅) 保護構造IP64
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー
Φ60積層式LED表示灯
外径(Φmm)60 光源LED 材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂 信号線接点容量DC24V以上 25mA以上 保護構造IP65 (正方向取付時)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

QlightS100L-BZ-220 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100L-220 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-BZ-220 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-220 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)