ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
立上りラック支持金具ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)ネグロス電工(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)ネグロス電工欠品中
中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。
吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~