空調・電設資材 :「タイベース」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様断熱施工:不可
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
パネル乳白アクリル
枠白木(クリア仕上)
シャンパンゴールドの反射板は、照射光により温かい雰囲気を与えます。白木枠や白木天井にもよく馴染み、天井面を上品に演出します。
仕様断熱施工:不可
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
枠白木
反射板アルミ・鏡面仕上(シャンパンゴールドタイプ)
JDRシリーズ
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.3
消費電力(W)非調光5.0/5.9、位相制御5.9、Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.9
定格電圧(V)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)35
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
Linearシリーズ
仕様ユニット別売
取付プラグタイプ
Linearシリーズ
仕様ユニット別売
本体アルミ(白)
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
LAMP Diskシリーズ。用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト。浅型でコンパクトな器具サイズ。シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。高断熱・高気密・高い防水性能。施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。
用途軒下用
定格電圧(V)100
構造SB形(高気密タイプ)
本体アルミダイキャスト(白艶消)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
Linearシリーズ
仕様ユニット別売
取付埋込解放タイプ
L1200タイプ
本体アルミ(白)
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
連結連結端用
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)75
JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)60
LEDZ LAMPシリーズ。ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト。新たに調光調色ランプも適合
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
Linearシリーズ
仕様ユニット別売
取付スリット埋込タイプ
L1200タイプ
本体アルミ(白)
JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
保護等級IP44
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)75
JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
ランプ別売
埋込穴(Φmm)75
JDR-miniシリーズ
用途軒下用
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
保護等級IP44
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)60
LEDZ LAMPシリーズ。快適で省エネな空間を創る断熱施工対応のSB形高気密ダウンライト。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。一般型ダウンライトのように「器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃しません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性と省エネを両立します。
質量(kg)0.2
タイプDisk75
消費電力(W)5.3/6.2(smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus無線制御/非調光)
定格電圧(V)100
構造SB形(断熱・遮音施工可能型)
本体アルミ(白艶消)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
保護等級IP44
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)75
JDRシリーズ
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.3
型浅型プレーン
消費電力(W)非調光5.0/5.9、位相制御5.9、Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.9
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
Diskシリーズ。薄型LEDランプに調光調色をラインナップ。ランプ交換で手軽に調色が可能
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.6
本体プレーンタイプ(白艶消)
ランプ別売
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ20Wタイプ
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売
形状下面開放形
質量(kg)6.7
色白
取付直付
タイプ110Wタイプ
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
質量(kg)6.3
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ110Wタイプ
寸法W(mm)300
埋込穴(Φmm)300×2450
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売
形状下面開放形
質量(kg)3.6
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売
形状反射笠付形
質量(kg)2.3
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
器具・セット器具本体
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。