空調・電設資材 :「75φ」の検索結果

関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内 仕様断熱施工:不可 適合Fit/FitPlus/Base 質量(kg)0.2 高さ(mm)75 シリーズSmart LEDZ 出力PWM信号出力 ユニット種別PWM信号ユニット 縦(mm)160 埋め込み深さ(mm)72 横(mm)95 無線モジュール内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断熱施工:不可 付属品遮光シール付:2枚 適合Fit/Fit/Plus 質量(kg)0.2 高さ(mm)75 タイプ照度・人感センサー シリーズSmart LEDZ 消費電力(W)1 定格電圧(V)100~242 センサー感度調整可能 器具・セット器具のみ 縦(mm)160 埋め込み深さ(mm)72 横(mm)95 無線モジュール内蔵 接続台数照度センサーモードの場合:1グループあたり最大1台登録可能、人感センサーモードの場合:1グループあたり最大10台登録可能 埋込穴(Φmm)75
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断熱施工:不可 適合Fit/FitPlus/Base 質量(kg)0.2 高さ(mm)75 シリーズSmart LEDZ 出力常時励磁式無電圧a接点出力 ユニット種別無電圧a接点ユニット 縦(mm)160 埋め込み深さ(mm)72 横(mm)95 無線モジュール内蔵
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)30 ランプ別売 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)75
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ CORE75series ベースダウンライト
エコ商品
Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可 材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg)0.4 消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御) 埋め込み深さ(mm)132 光色電球色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)86 定格光束(Lm)1864 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可 材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg)0.4 消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9 埋め込み深さ(mm)114 光色白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)1511 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)30 LEDランプ別売 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)75
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD60タイプ 消費電力(W)8.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ75 付属品 取付直付 径(Φmm)Φ85 電源電源内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 適合モジュール300TYPE 演色指数(Ra)92 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消) カットオフアングル(グレア)15°
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ75 付属品 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュール900/600TYPE 演色指数(Ra)93 LED交換不可
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ75 付属品 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)3000 光源色電球色 適合モジュール900/600TYPE 演色指数(Ra)93 LED交換不可
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ75 付属品 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)2800 色(本体)HI-CRIナチュラル 適合モジュール900/600TYPE 演色指数(Ra)98HC LED交換不可
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ75 付属品 取付直付 径(Φmm)Φ85 電源電源内蔵 色温度(K)3000 光源色電球色 適合モジュール300TYPE 演色指数(Ra)92 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ75 付属品 取付直付 径(Φmm)Φ85 電源電源内蔵 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュール300TYPE 演色指数(Ra)92 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ75 付属品 取付直付 径(Φmm)Φ85 電源電源内蔵 色温度(K)4000 色(本体)ナチュラルホワイト 適合モジュール300TYPE 演色指数(Ra)92 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDRシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.3 角度(°)(グレアカットオフアングル)35 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDRシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.3 浅型プレーン 消費電力(W)非調光5.0/5.9、位相制御5.9、Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.9 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDRシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.3 消費電力(W)非調光5.0/5.9、位相制御5.9、Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.9 定格電圧(V)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)35 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト。安いイニシャルコストで手軽に調光調色。Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当 タイプ1400タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)14.8 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 配光タイプ超広角配光 器具相当HFT42W×1灯用 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル30°
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト。空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト。ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500 タイプ1400タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)15.1 首振角度(°)(灯体)35 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 器具相当CDM-R35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)30°
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.4 タイプ400タイプ 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)100 色温度(K)2700~6500相当 アングル(°)グレアカットオフ:30 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 器具相当EFD13W/白熱球60W LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 タイプ700タイプ 定格電圧(V)100 色温度(K)2700~6500相当 アングル(°)グレアカットオフ:30 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)1~100 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.4 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.4 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HOSPITAL Lightシリーズ。医療空間・生活空間である病室に最適。視覚的快適性と生活パターンにあわせたフレキシビリティーをあわせもつ病室のあかり
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 (コーン)黒艶消 タイプ1200タイプ 消費電力(W)10.6/11.4/10.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)100-242 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2/32.8/34.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)374 白艶消 器具相当12Vミニハロゲン球50W 電源ユニット別売(別置形)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.4 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.4 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 ビーム角(度)82 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)58 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白) カットオフアングル(グレア)15°
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプC100/C150タイプ 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャト(白艶消) 器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります