Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, H.FL6G-2LP-084H-A-200HIROSE(ヒロセ電機)5日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズH.FLコネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【 2】U.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)75
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~