空調・電設資材 :「給排気」の検索結果

関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×220
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式 質量(kg)0.2 取付場所天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz) ダクト径(Φmm)EA:100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz) 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式 質量(kg)0.2 取付場所天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg)0.15 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×225×234
1台
2,498 税込2,748
欠品中

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
仕様薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式 材質プラスチック 取付場所天井・壁・床
1台
2,498 税込2,748
欠品中

厚さ15mmの薄形十字格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター付(グリル内部) 材質プラスチック製 タイプグリル脱着式 取付場所天井・壁・床
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質PP樹脂(ネットフィルター) 寸法(縦×横)(mm)155×155 色調
1台
579 税込637
当日出荷

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式 材質プラスチック 取付場所天井・壁・床
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
609 税込670
当日出荷

1台
469 税込516
当日出荷


厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部) 材質プラスチック製 タイプグリル脱着式 取付場所天井・壁・床
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
829 税込912
当日出荷

材質鋼板 適合パイプ径(Φmm)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクト径(Φmm)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×170×200 捕集効率(%)重量法:82 質量(kg)0.5
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内インテリアにマッチした質感高いグリルデザイン。グリル部ワンタッチ取付。丸穴据付。給気用途使用可能(別売フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)
仕様据付場所:天井・壁・床(ただし踏みつけられない場所) 材質プラスチック製 機能丸穴据付、給気用途使用可能(別途フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)、グリル部ワンタッチ取付 入数1台
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
仕様全閉可能 付属品風量調節機構(グリル内部) 材質プラスチック製 質量(kg)0.4 タイプグリル脱着式 取付場所天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×285×294
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
仕様全閉可能 付属品ネットフィルター(グリル外付け)・風量調節機構(グリル内部) 材質プラスチック製 質量(kg)0.2 タイプグリル脱着式 取付場所天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×170×175
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1台
739 税込813
4日以内出荷

1台
609 税込670
4日以内出荷

風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

質量(kg)5.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)306×926×213.50
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

適用パイプ:Φ100mm。風量調節機構付。結露防止断熱材使用(植毛仕様)。天吊金具付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×455×166
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相 取付方式本体セパレート取付タイプ 電圧(V)100 電源電源端子盤接続 入数1台 接続パイプ(Φmm)150(二層管) 搭載品外気清浄フィルター
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります