ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相
取付方式本体セパレート取付タイプ
電圧(V)100
電源電源端子盤接続
入数1台
接続パイプ(Φmm)150(二層管)
搭載品外気清浄フィルター
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用
形状LED一体形
カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白
質量(kg)2.6
取付壁面直付形
種類3回路/調光タイプ(常夜灯付)
使用温度範囲(℃)5~35
定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応
定格電圧(V)100
フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)
本体鋼板
定格消費電力(W)39.3
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)4170
終端板プラスチック白色仕上
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など
仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能
取付直付専用
種類一般形/電源一体型/SGモデル
使用温度範囲(℃)-10~40
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)中角配光(63)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。